カテゴリ
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3500e2」の検索結果

ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
校正用分銅 OIML型円筒分銅 E2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から32日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
ワイヤーストリッパー おまけ付セット
ベッセル¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。トラスコ品番568-8378全長(mm)220色赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
アサヒ 濃ーいりんご 80gx6
アサヒグループ食品¥1,398税込¥1,5101セット(80g×6個)3日以内出荷ふじりんご果汁と紅玉りんごピューレ、2種類のりんごを使用した濃厚な味わいが特長のキャンディ。栄養機能食品(ビタミンC)。1袋に食物繊維3500mg、ビタミンC150mg、ビタミンE1.2mg、クエン酸360mg配合。今回紅玉りんごピューレを配合することで、よりりんごの深みを感じられる濃ーい味わいを実現。保存環境常温入数1セット(6個入)




Dr.Earthエプロン
ワコウ¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷繊維上の特定のウイルスを2時間で99.9%不活性化する抗ウイルス性能で、100回洗濯後も持続する撥水効果を加えた幅広い用途に対応するエプロンです。材質ポリエステル100%ツイル(綾織物)質量(g)94幅(cm)69前丈(cm)83
Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF
VISHAY¥259,800税込¥285,7801セット(15個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 160A。サイリスタタイプ = IGBT。パッケージタイプ = INT-A-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V。サージ電流レーティング = 5.1kA。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 7。寸法 = 94 x 35 x 30mm。動作温度 Max = +125 ℃V。UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷部品名称ガスケツト図解NoRBL300S-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、GKBS2610E エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、BL3500 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、MBS231E エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MBS261ES-PL2 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MS920W-20 エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品_No.20、RBL300 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、MDJ3000-15 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.19、GKBL3500 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、BL3200JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、RBL300S エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、GD301 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.19、MDJ3001-15 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.19、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.19、MDJ3000-9 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.19、MLD3000-13 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.19、MDJ3001-9 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.19、GKD3001-13 キャブレタ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.19、MBS261E エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17