カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「3501-0200」の検索結果

ステンレス角型スコップ
和田助製作所(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。材質ステンレス18-8(SUS304)
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(8件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT
ハバジット¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から10日以内出荷エンドレス加工をしています材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15
ハバジット(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.3適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TPU食品搬送ベルト TT120/AS
ハバジット¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から5日以内出荷材質ポリエステル(搬送側)厚さ(mm)0.95適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合静電気帯電防止性能あり表面含浸織布(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TPU食品搬送ベルト FMB-5EMWT-W2
ハバジット¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から7日以内出荷材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)
レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形
岩崎電気¥58,980税込¥64,8781セット4日以内出荷断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト質量(kg)1使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)27.7定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】73平均演色評価数(Ra)85機能出力切替:100←→85%材質(レンズ)ガラス(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ73°タイプ器具相当クラス350 コンパクト形蛍光ランプFHT42W×2電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ(黒色仕上)反射板枠プラスチック(白色)
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT
ハバジット(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本10日以内出荷材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工