曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形

レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形 - 岩崎電気

断熱施工はできません。
壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。
手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。

仕様
PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA
種別
連続調光形ダウンライト
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(200V)27.7
定格入力電圧(V)
100~242対応
ビームの開き(°)
【1/2】73
平均演色評価数(Ra)
85
機能
出力切替:100←→85%
材質(レンズ)
ガラス(透明)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:30cm以上
調光率(%)
5~100
結線方法
端子台式
配光タイプ
73°タイプ
器具相当
クラス350 コンパクト形蛍光ランプFHT42W×2
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ(黒色仕上)
反射板枠
プラスチック(白色)
内容量
1セット
全15種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616271EDL35035W/LSAZ9(ライトユニット)EDUN3501LSAZ9+(反射板枠)EPR200W13000電球色(200V)128.83570
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617102EDL35035W/WSAZ9(ライトユニット)EDUN3501WSAZ9+(反射板枠)EPR200W14000白色(200V)135.33750
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618642EDL35031W/NSAZ9(ライトユニット)EDUN3501NSAZ9+(反射板枠)EPR100W15000昼白色(200V)136.43780
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619947EDL35031W/LSAZ9(ライトユニット)EDUN3501LSAZ9+(反射板枠)EPR100W13000電球色(200V)129.63590
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620891EDL35034W/WWSAZ9(ライトユニット)EDUN3501WWSAZ9+(反射板枠)EPR175W13500温白色(200V)132.43670
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621146EDL35031W/WWSAZ9(ライトユニット)EDUN3501WWSAZ9+(反射板枠)EPR100W13500温白色(200V)133.23690
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622361EDL35032W/WWSAZ9(ライトユニット)EDUN3501WWSAZ9+(反射板枠)EPR125W13500温白色(200V)133.23690
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623332EDL35033W/NSAZ9(ライトユニット)EDUN3501NSAZ9+(反射板枠)EPR150W15000昼白色(200V)136.43780
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623490EDL35034W/LSAZ9(ライトユニット)EDUN3501LSAZ9+(反射板枠)EPR175W13000電球色(200V)128.83570
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623630EDL35034W/NSAZ9(ライトユニット)EDUN3501NSAZ9+(反射板枠)EPR175W15000昼白色(200V)135.73760
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624619EDL35033W/WWSAZ9(ライトユニット)EDUN3501WWSAZ9+(反射板枠)EPR150W13500温白色(200V)133.23690
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624732EDL35035W/NSAZ9(ライトユニット)EDUN3501NSAZ9+(反射板枠)EPR200W15000昼白色(200V)135.73760
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626947EDL35033W/LSAZ9(ライトユニット)EDUN3501LSAZ9+(反射板枠)EPR150W13000電球色(200V)129.63590
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627209EDL35032W/NSAZ9(ライトユニット)EDUN3501NSAZ9+(反射板枠)EPR125W15000昼白色(200V)136.43780
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627297EDL35032W/LSAZ9(ライトユニット)EDUN3501LSAZ9+(反射板枠)EPR125W13000電球色(200V)129.63590
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする