カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「35010-gbj-860」の検索結果

クロームイグニッションスイッチ
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
イグニッションスイッチシリーズ
PMC¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から7日以内出荷老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45