カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)

「350550-1」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350550-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))350550-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
51税込56
1個
3日以内出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350550-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)0.3
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
87税込96
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(1件のレビュー)
599税込659
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質真鍮岩田製作所
1,998税込2,198
1パック(10枚)
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮岩田製作所
219税込241
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)Igus(イグス)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) Igus(イグス)EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)Igus(イグス)
369税込406
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46高さ内寸(mm)24.3高さ外寸(mm)35幅内寸(mm)37/37幅外寸(mm)94.4最大ケーブル・ホース外径(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ50 クリーンルーム仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
44,980税込49,478
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級KYOWA(協和製作所)
36,980税込40,678
1本
21日以内出荷
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50
WATER PUMP REP. KIT DUKE 90135055010 KTMWATER PUMP REP. KIT DUKE 90135055010KTM
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT SD 14 61335055010 KTMWATER PUMP REP. KIT SD 14 61335055010KTM
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT  07-12 77335055010 KTMWATER PUMP REP. KIT 07-12 77335055010KTM
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT 11-14 77235055010 KTMWATER PUMP REP. KIT 11-14 77235055010KTM
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
WATERPUMP REP-KIT 250 FREERIDE 72535055010 KTMWATERPUMP REP-KIT 250 FREERIDE 72535055010KTM
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT 50435055015 KTMWATER PUMP REP. KIT 50435055015KTM
9,598税込10,558
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT 79435055015 KTMWATER PUMP REP. KIT 79435055015KTM
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT 50/65 SX 54835055010 KTMWATER PUMP REP. KIT 50/65 SX 54835055010KTM
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT  09-13 60035055010 KTMWATER PUMP REP. KIT 09-13 60035055010KTM
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT  12-14 81235055015 KTMWATER PUMP REP. KIT 12-14 81235055015KTM
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT  06-13 77035055010 KTMWATER PUMP REP. KIT 06-13 77035055010KTM
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT  690 75035055010 KTMWATER PUMP REP. KIT 690 75035055010KTM
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT 85 SX 47035055010 KTMWATER PUMP REP. KIT 85 SX 47035055010KTM
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
WATER PUMP REP. KIT  09-12 61235055010 KTMWATER PUMP REP. KIT 09-12 61235055010KTM
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷