カテゴリ

  • 食品・飲料(57)
  • 卓上消耗品(45)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 厨房用品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 日用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350ml 容器」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
スチロール容器3型 瑞穂化成工業スチロール容器3型瑞穂化成工業
619税込681
1個
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
ペットボトル(目盛りなし) アズワンペットボトル(目盛りなし)アズワン(1件のレビュー)
11,583税込12,741
1箱(100本)
当日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(49件のレビュー)
579税込637
1箱(20本)ほか
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
スチロールT型瓶 アズワンスチロールT型瓶アズワン(1件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
63税込69
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量(mL)1.5材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート型番No.03パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
スチロール容器C型(捻蓋式) サンプラテックスチロール容器C型(捻蓋式)サンプラテック
489税込538
1本
当日出荷
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
業務用モールド どんぶり シンワ業務用モールド どんぶりシンワ
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
商品タイプ本体材質本体・バガス 外装・ポリ入数(枚)50
PET円筒ケース(クリスタルボックス) HEIKOPET円筒ケース(クリスタルボックス)HEIKO(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET
サントリー黒烏龍茶350ML 24本入 サントリーサントリー黒烏龍茶350ML 24本入サントリー(3件のレビュー)
3,998税込4,318
1箱(350mL×24本)
当日出荷
容量(mL)350種類烏龍茶容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0389-55
水石けん入れ容器部 TOTO水石けん入れ容器部TOTO(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
容量(L)0.35接続ねじW30山12タンク容量(mL)350関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
グリホ4除草剤350ml ヨーキ産業グリホ4除草剤350mlヨーキ産業(23件のレビュー)
148税込163
1個(350mL)
当日出荷
幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。 容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。 葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。 手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。 グリホサート41の10倍液です。 10倍に薄めて使う場合、これ1本で100m2(約30坪)散布可能。
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など効果緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ農耕地/非農耕地非農耕地用
真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
普段使いに最適なマグカップ ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き 割れないから安心
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン本体質量(g)200保冷効力(℃)8以下(1時間)
ジェットオイラー(角型) フルプラジェットオイラー(角型)フルプラ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350材質ポリエチレン高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
未晒フードカップ深型用蓋 HEIKO未晒フードカップ深型用蓋HEIKO(3件のレビュー)
599税込659
1袋(25個)
欠品中
未晒フードカップ用平蓋です。
材質
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウスプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式モノタロウ(87件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
欠品中
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。バルブ開放圧(kPa)630使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100充填量(mL)50(最小)~350(最大)
湿気とりドライペットコンパクト エステー湿気とりドライペットコンパクトエステー(22件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷
パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
コカ・コーラ コカ・コーラコカ・コーラコカ・コーラ(7件のレビュー)
3,398税込3,670
1ケース(350mL×24本)
翌々日出荷
種類炭酸飲料原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/ 炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェインアレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:45kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:11.3g、食塩相当量:0g
種子瓶 イカ形 三商種子瓶 イカ形三商(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
付属品コルク栓タイプイカ型キャップ形式コルク栓
からだすこやか茶W コカ・コーラからだすこやか茶Wコカ・コーラ(2件のレビュー)
4,198税込4,534
1ケース(350mL×24本)
翌々日出荷
「からだすこやか茶W」は、植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにする」という2つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。 脂肪にも糖にもダブルではたらく、「からだすこやか茶ダブル」は、モンドセレクション4年連続金賞受賞。 本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え(普通のお茶より約15%抑制)、糖の吸収を穏やかに(普通のお茶より約20%抑制)するので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を採りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。お食事ごとに1本、1日あたり3本を目安にお飲みください。
成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:5g、糖類:0g、食物繊維:5g、食塩相当量:0.1g、カフェイン:47mg種類清涼飲料水(ブレンド茶)シリーズからだすこやか茶W容器ペットボトル原材料食物繊維(難消化性デキストリン)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンCアレルギーなし
ガラス瓶 広口 LLG Labwareガラス瓶 広口LLG Labware(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(12個)
当日出荷
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラーエレコム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
有線・無線どちらでも接続可能で、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。無線接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。 有線またはBluetooth接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 ※Bluetooth接続は機器とのペアリングが必要です。 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。 最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 ※Bluetooth接続の場合 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人●再生周波数帯域(A2DP):20Hz~20000Hz●最大登録可能台数:6台●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品USBケーブル(USB-A(オス) - USB Type-C(オス))ブラック質量(g)300出力Bluetooth Power Class1電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5最大出力(W)実用:4ケーブル長(m)1.5対応機種Bluetooth接続に対応、またはUSB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×120周波数特性140Hz~20000Hz通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth接続、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック保証期間1年間入力端子USB-A端子充電時間(時間)3スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm連続再生時間約15時間指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4通信距離(m)最大:約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデックSBC連続通話時間(時間)12マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ダリヤスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ダリヤスプレーダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。危険物の類別非危険物
ファンタ コカ・コーラファンタコカ・コーラ(2件のレビュー)
3,398税込3,670
1ケース(350mL×24本)
翌々日出荷
種類炭酸飲料
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー エレコム会議用スピーカーフォン 有線 USB-A Web会議用 4~6人 360度全方向集音 エコーキャンセラーエレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
省スペースな円筒形デザインの会議用有線スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも参加者の声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。
用途Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。 パソコンのUSBポートにケーブルを接続し、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。 エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。 オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。 ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。 2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4~6人程度の会議室におすすめです。 タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。 大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。 Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。 ※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz~8,000Hz●マイク・推奨人数:約4~6人付属品USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))ブラック質量(g)260外形寸法(mm)幅約75×奥行約75×高さ約120最大出力(W)実用:5ケーブル長(m)1.5対応機種USB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。周波数特性20Hz~20,000Hz保証期間1年間入力端子USB-A端子スピーカーダイナミック型スピーカーユニット約Φ40mm指向性マイク・無指向性インピーダンス(Ω)4
滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL アズワン滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mLアズワン
16,632税込18,295
1箱(350個)
当日出荷から翌々日出荷
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)60胴径(Φmm)Φ50×Φ43×Φ58耐熱温度(℃)121(20分)色(本体)クリア
ミニッツメイド 朝の健康果実100% コカ・コーラミニッツメイド 朝の健康果実100%コカ・コーラ
3,998税込4,318
1ケース(350mL×24本)
翌々日出荷
「ミニッツメイド」は、1945年米国マサチューセッツ州で誕生しました。 太陽と大地の恵みをたっぷり受けた果実の豊かな味わいとさっぱりとした飲みやすさが、世界中で愛されている果実飲料です。 果実の持つ健康的なチカラをお届けする100%果汁飲料をはじめ、朝に必要な栄養素を手軽に摂れるゼリー飲料など、 幅広いラインナップで健康的で前向きなライフスタイルをサポートします。
種類果実ミックスジュース(濃縮還元)
胡麻麦茶 サントリー胡麻麦茶サントリー(7件のレビュー)
3,998税込4,318
1箱(350mL×24本)
5日以内出荷
無理せず普段のお茶代わりに飲める、ゴマペプチドを含んだ血圧が高めの方に適したブレンド茶。 (特定保健用食品)
容量(mL)350容器ペットボトル原材料大麦、はと麦、ゴマ蛋白分解物(ゴマペプチド含有)、大豆、黒ゴマ/香料入数(本)24
食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事)食品用 PETボトル(蓋無)EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質PET樹脂
伊右衛門 緑茶 サントリー伊右衛門 緑茶サントリー(12件のレビュー)
3,198税込3,454
1ケース(350mL×24本)
当日出荷から5日以内出荷
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー エレコムエアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワーエレコム(13件のレビュー)
619税込681
1本(350mL)ほか
当日出荷
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様逆さ使用可能タイププッシュ式ガスの種類DME、炭酸ガス
おーいお茶濃い茶 伊藤園おーいお茶濃い茶伊藤園(1件のレビュー)
4,698税込5,074
1箱(350mL×24本)
4日以内出荷から8日以内出荷
体脂肪を減らすガレート型カテキン2倍
用途機能性表示食品グリーン購入法適合
未晒フードカップ深型 HEIKO未晒フードカップ深型HEIKO(10件のレビュー)
499税込549
1袋(25個)
当日出荷
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング電子レンジ不可商品タイプ本体
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOαタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。タイプ塩素フリー形状スプレー仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ガラス瓶用フタ LLG Labwareガラス瓶用フタLLG Labware
1,198税込1,318
1箱(12個)
当日出荷
仕様コーティングあり材質ブリキオートクレーブの可否不可パッキンなし
散粉器 サンプラー ダリヤ(マルハチ産業)散粉器 サンプラーダリヤ(マルハチ産業)(25件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(mL)350材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)質量(g)90オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
おーいお茶緑茶 伊藤園おーいお茶緑茶伊藤園(34件のレビュー)
3,698税込3,994
1箱(350mL×24本)
当日出荷から5日以内出荷
香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料
用途国産茶葉100%使用
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(29件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応