カテゴリ
- 自動車補修部品(16)
- 農業機械(5)
- 作業工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- JTC(1)
- K.Pガスケット(1)
- KSフィルター(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- SUN(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイシン精機(1)
- サンエレメント(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- フジ矢(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 大同DMソリューション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「350s-150」の検索結果

ラジオペンチ (バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など寸法a(mm)17寸法b(mm)49切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥7,840税込¥8,6241セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
短尺インシュロック用結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
ペンチ・ニッパ用バネ
フジ矢¥429税込¥4721セット(5本)当日出荷トラスコ品番829-1149適合機種320S-150、350S-150質量(g)3アズワン品番64-3210-132018年トラスコ掲載ページ4 1002
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷から16日以内出荷垂直分解能:8bit メモリ長:25Kポイント/ch 画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能 大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶 入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ 垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ) 時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル) 水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示 アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能 USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力 USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11192198-241225-02.jpg)
ブロアモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。参考品番88550-B2130、87103-B2140、88306-B2010、88840-B2010型式L150S、L160S、LA800S、LA810S、LA850S、LA860S、LA250S、LA260S、LA350S、LA360S、LA550S、LA560S、LA600S、LA610S、LA650S、LA660S、S321#、S331#、S700#、S710#、LA700S、LA710S、LA700V、LA710V、LA900S、LA910S、LA350A、LA360A、LA700A、LA710A、LA250A、LA260A、S321M、S331M、S700M、S710M、LA150F、LA160F、LA350F、LA360F、LA600F、LA610F、LA650F、LA660F、S700B、S710B、S321B、S331Bメーカーダイハツ、トヨタ、スバル代表車種ムーヴ、タント、ハイゼット、ピクシスエポック、サンバー、ステラ
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。thecoopidea。・イヤホン・ヘッドホン。BEANS+ CP-TW04。CANDY CP-TW05。EOZ。・イヤホン・ヘッドホン。EOZ AIR。。SOUL。・イヤホン・ヘッドホン。SYNC Pro。ST-XX。ST-XS2。Impact。。SENNHEISER(ゼンハイザー)。・イヤホン・ヘッドホン。MOMENTUM True Wireless 2。CX 350BT。CX 150BT。IE 80 S BT。MOMENTUM True Wireless。。NUARL。・イヤホン・ヘッドホン。N6 MINI。N6 Pro。N6。NT01A。NT110。。Jabra。・イヤホン・ヘッドホン。Jabra Elite Active 75t。Jabra Elite 75t。。RHA。・イヤホン・ヘッドホン。TrueConnect 2。RHA TrueConnect。T20 Wireless。RHA CL2 Planar。。LG。・スピーカー。LG XBOOMGo PL5。LG XBOOMGo PL7。。サムスン。・イヤホン・ヘッドホン。SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180。SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175。SAMSUNG GALAXY BUDS。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
新品クーラーコンプレッサー
信林オートモーティブ(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から5日以内出荷信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。用途クーラーコンプレッサー
プログラマブル直流電源負荷 DL3000シリーズ
RIGOL(リゴル)¥91,980~税込¥101,178~1台6日以内出荷DL3021 / DL3021A:単一出力、150V / 40A、最大200W DL3031 / DL3031A:単一出力、150V / 60A、最大350W ダイナミック・モード:最高30kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A /μs~5A /μs 最小リードバック分解能:0.1mV、0.1mA 第4.3インチ・カラーTFT液晶、複数のパラメータと状態を同時に表示可能 過電圧/過電流/過電力/過熱/逆電圧保護 4つのスタティック・モード:定電流、定電圧、定抵抗、定電力 3つのダイナミック・モード:連続、パルス、トグル リスト機能は512ステップまで編集可能 バッテリー・テスト機能、過電流保護テスト、過電力保護テスト、製造テスト、他 短絡試験機能 パワーオフ・メモリ機能 インタフェース:RS232、USB、LAN用途様々な試験要求に対応するため、CV、CC、CR、CPで動作させることができる分解能最小リードバック:0.1mV、0.1mAグリーン購入法適合最大電圧(V)DC入力(0℃-40℃):150
クランクシールリムーバー&インサーター
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷主な適合純正品番303-538メーカージャガー、ローバー適合車種Land_Rover:LD-Defender07MY、LA-Discovery3、Jaguar:X350-XJ、X308-V8、XJシリーズ、X250-XF、X200-S_type、X150-XK、X100-XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷主な適合純正品番04426-B2010・04438-97272-000・1A15-22-530・1A16-22-530・1A19-22-530・1A48-22-530・1A53-22-530・1A55-22-530・39241-4A00A・39241-4A00B・39241-4A03G・39241-4A04A・39241-4A04G・44118-58J10・44118-58JB0・44118-58JC0・44118-58JG0・44118-58JL0・44118-58JN0材質ゴム型式L350S(05.06-07.11)、L650S(04.11-05.11)、L150S/L160S(02.10-06.10)、L550S(05.05-09.03)、MH215(03.09-06.11)、MF225(06.01-07.05)高さ(mm)104.5小径(Φmm)19.1大径(Φmm)61.8メーカーダイハツ、スズキ材質(ブーツ)ゴム主な適合車種タント、ミラ、ムーヴ、ムーブラテ、ワフォンR、MRワゴン1台使用個数1or2
ドライブシャフトブーツ(グリース付)
OHNO(大野ゴム工業)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷主な適合純正品番04426-B2010・04426B-2010・04438-97272-000・1A15-22-530・1A16-22-530・1A19-22-530・1A48-22-530・1A53-22-530・1A55-22-530・39241-4A00A・39241-4A00B・39241-4A03G・39241-4A04A・39241-4A04G・44118-58J10・44118-58JB0・44118-58JC0・44118-58JG0・44118-58JL0・44118-58JN0材質ゴム型式L350S(05.06-07.11)、L650S(04.11-05.11)、L150S/L160S(02.10-06.10)、L550S(05.05-09.03)、MH215(03.09-06.11)、MF225(06.01-07.05)高さ(mm)104.5小径(Φmm)19.1大径(Φmm)61.8メーカーダイハツ、スズキ材質(ブーツ)ゴム主な適合車種タント、ミラ、ムーヴ、ムーブラテ、ワフォンR、MRワゴン1台使用個数1or2
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
スプリングピン
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(10個)8日以内出荷部品名称スプリングピン図解NoMGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.42、GR16-M ベベルギヤケース部品_No.150、FHD-350CM 操向レバー1部品_No.33、FHD-300CM 操向レバー1部品_No.33、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.41
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格25X40XT5部品名称パツキン図解NoBSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.28、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.28、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.27、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.28、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.8、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.17、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク 標準仕様部品_No.28、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.14
ボデー,コンプ(エアクリーナ)
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称ボデー,コンプ(エアクリーナ)図解NoMS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.62、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.64、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.64、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.66、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.64、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.64、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.44、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.36、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.66など
スリーブ(ガバナ)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称スリーブ(ガバナ)図解NoMS413CA2-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MSW1511-K -A カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.28、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.31、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.31、MFH-G350 ガバナ、速度調整板部品_No.2、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.2、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MGC702 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.31、MS513EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.29など
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷部品名称オイルシール図解NoMS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.26、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.26、MSV613-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.26、MRS40H-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.26、BSA-411S ピストン クランク軸部品_No.13、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MSV613-K-A(13×130M) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストンなど
高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚
上村産業(上村シート)¥29,980税込¥32,9781枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。仕様:ハトメ 上部250mm前後/両サイド500mm前後/下部ハトメ無し 補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど






















![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17645723-150519-02.jpg)





![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11192198-241225-02.jpg)