カテゴリ
- バイク部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 手袋(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(27)
- PMC(10)
- 清水製作所[継手](9)
- ハリケーン(6)
- AFAM(アファム)(5)
- ケナメタル(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 中部コーポレーション(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- X.A.M(3)
- brembo(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フジトク(2)
- KITACO(2)
- アイセル(1)
- スイデン(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「350ss」の検索結果

ぴったり手袋外エンボス
エブノ¥259税込¥2851袋(100枚)当日出荷材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.028入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工外エンボス
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥699税込¥7691個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス![SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684307-221128-04.jpg)
SSO13アダプタ(Oリング付)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
JIS配管識別ステッカー ASタイプ
ユニット¥749税込¥8241組(10枚)当日出荷JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。 50ミクロン厚のアルミシートです。 酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 配管表面温度約-30~100まで使用可能。 優れた耐熱性を持っています。 屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。取付方式ステッカー材質アルミ厚さ(mm)0.12
ニトリルグローブ350
ミリオン(共和)¥1,898税込¥2,0881箱当日出荷ラテックスグローブのような薄さでフィット感があります。伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れ、高いバリア性能があります。トラスコ品番523-6265材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06色ブルーサイズSS全長(cm)24手のひらまわり(cm)14滑り止め効果あり(指先)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SS
コガネイ¥98,980税込¥108,8781個25日以内出荷仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
忍び返し ステンレス
MK(丸喜金属本社)¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷複数枚連結して使用できます。用途防犯、忍び返しとして。付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ長さ(mm)533幅(mm)533色電解メッキ
SS-350A用スライス刃物のみ
中部コーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷厚さ調節自由自在。標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワンタッチ。 円盤裏側の調節つまみを回すだけで0~5mmまでお好みの厚さでスライスできます。適合SS-350A商品タイプ替刃
SS1509-350
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷外径5基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-5875材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)350幅(mm)15高さ(mm)15タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SS1609-350
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷外径13基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7355材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)350幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
アクシスシリンダ
コガネイ¥107,980税込¥118,7781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ミニスライサーSS-350・A用 おろし円盤
中部コーポレーション¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷仕様SS-350・A用材質本体:アルミ刃物:SUSTKG品番9-0660-0206TKG品番(2017)6-0584-0506
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ
コガネイ¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ
コガネイ¥70,980~税込¥78,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)




![MS3プラグ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682575-130919-02.jpg)
![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)


![SSO13アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684307-221128-04.jpg)


![US0613アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685287-221128-04.jpg)
![US1613アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685271-150916-02.jpg)
![UL90(0613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685761-150916-02.jpg)
![UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685786-221128-04.jpg)
![UL45(1613)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685621-151028-02.jpg)