カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「350y-150」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横曲りラジオペンチ フジ矢

    横曲りラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0508材質特殊鋼先端横曲りバネ無し
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    規格25X40XT5部品名称パツキン図解NoBSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.28、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.28、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.27、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.28、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.8、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.17、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.28、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク 標準仕様部品_No.28、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.14
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA150~

    堀内機械
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~

    堀内機械
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~

    堀内機械
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB150~

    堀内機械
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB150~

    堀内機械
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA150~

    堀内機械
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~

    堀内機械
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA150~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA150~

    堀内機械
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)150呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付 アズワン

    白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付

    アズワン
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正
  • 測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ アズワン

    測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ

    アズワン
    ¥29,800税込¥32,780
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン

    白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥29,800税込¥32,780
    1個
    9日以内出荷
    劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
    校正証明書一般校正(英語)