カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「352-0111」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートペーパー(5枚入り) TRUSCOシートペーパー(5枚入り)TRUSCO(18件のレビュー)
539税込593
1袋(5枚)
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
(82135)カウル ワイヤ トヨタ(82135)カウル ワイヤトヨタ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
シャフト(R) リヤー アクスル (S3) MAZDA(マツダ)シャフト(R) リヤー アクスル (S3)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ワイヤー フューエルストップ (W3) MAZDA(マツダ)ワイヤー フューエルストップ (W3)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ホース(7X11X2000) 09352-70119-00B スズキホース(7X11X2000) 09352-70119-00Bスズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
3,564税込3,920
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
T3DSO2502A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2502Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
1,098,000税込1,207,800
1個
6日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ PP020-1
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)500(2ch)ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
T3DSO2204A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2204Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
709,800税込780,780
1個
6日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)200ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
バツテリー BIGM(丸山製作所)バツテリーBIGM(丸山製作所)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
規格30A19R部品名称バツテリー関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB)図解NoMFH-P262 デンドウブ、カバー部品_No.40、MFH-P261 エンジン、カバー関係部品_No.40、MFH-G353 操作関係部品_No.101、MFH-G3530H 操作関係部品_No.111、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.106、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.53、MFH-G252-1 操作関係部品_No.23、MFH-G354 操作関係部品_No.101、MFH-G253 操作関係部品_No.23
T3DSO2354A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2354Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
939,800税込1,033,780
1個
93日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ T3PP350Ax4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)350ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
T3DSO2104A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2104Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
499,800税込549,780
1個
93日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)100ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)