カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
サービス分類
「3552-10d」の検索結果

#3552-10D CONDセル セルコン 1
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
電気伝導率セル
HORIBA(堀場製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷汎用測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~100素子温度補償:内蔵必要サンプル量(mL)15
【レンタル】卓上タイプ導電率計
HORIBA(堀場製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から4日以内出荷静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度インターフェースUSB・RS232C
卓上型PHメータ
HORIBA(堀場製作所)¥219,000税込¥240,9001セット4日以内出荷から6日以内出荷モノクロ液晶スタンダードモデル仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
卓上型電気伝導率計 F-2000Cシリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥219,000税込¥240,9001セット4日以内出荷省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ質量(g)約770タイプ卓上型電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率精度(温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%測定方式サーミスタ式表示バックライト付き、カスタム5インチ測定方法交流2極法分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁温度測定範囲(℃)0.0~+100.0プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)分解能(℃)0.1温度精度±0.5 ℃測定範囲(μS/cm)0.000~2.000データメモリ2000件表示項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率表示範囲(℃)-30.0~130.0温度係数0.00~10.00%オートパワーオフ1分~30分外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)周囲温度(℃)0~45オートホールド有り測定範囲(ppt)0.0~100.0PC接続あり(USB通信ケーブル必要)セル定数0.1/cm、1.0/cm、10.0/cm湿度測定範囲(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
卓上型電気伝導率計
HORIBA(堀場製作所)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。用途種々サンプルの導電率測定に。セット内容計器本体:1台、電極(3552-10D):1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170測定範囲0~199.9S/m高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174分解能0.05%F.S.検出単位0.05%F.S.