カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 研磨材(1)

「35665-47210」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション 09320-15002 スズキクッション 09320-15002スズキ(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
クッション 09320-15005 スズキクッション 09320-15005スズキ
189税込208
1個
当日出荷
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液古河薬品工業(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(5L)
当日出荷
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40付属品ノズルタイプ寒冷地用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体 扶桑精機マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体扶桑精機
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5574
DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 15002大川被服
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
作業服は強くて当たり前。 せっかく作るならユニフォーム業界で一番強い服を発売したいと思い、商品化しました。それがこちらのV-MAXシリーズになります。我こそは日本一のハードワーカーと豪語するかたにご着用していただきたいです。一般的な使用頻度のユーザー様は、長くご着用していただけますので、お財布や経費にも優しい商品です。強い反面、女性にも喜んでいただけるアイテムが充実している商品です。〔東レ日本製素材使用〕 ハイメカカット 袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。 パワーツイル採用 横糸にポリエステルを使用している為、洗濯後の形態安定性に優れています。また、ヨコの引裂にも強く、帯帯防止糸を混入した丈夫な製材。
混率(%)ポリエステル75・綿25機能形態安定、JIST-8118帯電仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、ハイメカカット、ペン差しポケット、内ポケット種別長袖ブルゾン素材パワーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー
ウィンドウォッシャー液 モノタロウウィンドウォッシャー液モノタロウ(431件のレビュー)
279税込307
1本(2L)ほか
当日出荷から翌日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ソフトサテンベスト J アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト Jアーテック[学校教材・教育玩具]
391税込430
1個
当日出荷
肌触りがよく、光沢のあるサテン製の衣装ベース!
セット内容本体×1材質ポリエステル100%包装形態pp袋寸法(cm)24×19
【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂【JICHODO】 15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ自重堂
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
植物由来PET繊維「PLANTPET(R)」を使用し、SDGsの達成に貢献できるエコロジカルなワークウエアシリーズ。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品★エコマーク&グリーン購入法対応商品※裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出
適合規格JIS T-8118規格適合、エコマーク認定混率(%)【プラントペット(R)トロ ※植物由来合成繊維50%使用】ポリエステル85% / 綿15%機能帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌グリーン購入法適合
ソフトサテンベスト アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベストアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
346税込381
1枚
当日出荷から3日以内出荷
肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!
セット内容本体×1材質ポリエステル
マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機マジックカット eミスト標準セット扶桑精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁タイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40支柱の高さ(mm)480マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92質量(kg/セット)4.5トラスコ品番119-6251質量(kg)4.5取付マグネットベース空気弁足踏式軸数1軸