カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(9)
  • 住設機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 照明(6)
  • 家電(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35lb」の検索結果

関連キーワード
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパーL型 オルファスクレーパーL型オルファ(14件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
409税込450
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケースパナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライトプロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LED
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子 ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子ケル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質銅合金仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フィニッシュネイル(SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1箱(2000本)
当日出荷から翌々日出荷
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
名刺ホルダーポジティ替紙式300名 コクヨ名刺ホルダーポジティ替紙式300名コクヨ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
タックインデックスを使用することにより効果的な分類・整理ができます。
グリーン購入法適合
NVC-S35L用ブラシノズル 日動工業NVC-S35L用ブラシノズル日動工業
419税込461
1個
欠品中
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
B5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ) 日本ノートB5 バインダー パペルール 26穴 (スリムタイプ)日本ノート
539税込593
1冊
3日以内出荷
表紙素材は半透明カラーPPシート
仕様表2ポケット付・タイトルインデックス3枚付幅(mm)210サイズB5高さ(mm)270奥行(mm)16穴数26収納枚数(枚)30
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX235SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
スーパートラウトエリア SVG[ナイロン] 150m VARIVASスーパートラウトエリア SVG[ナイロン] 150mVARIVAS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
超高強度! エリアマスターに贈る至高のナイロンラインより細く、より強く、トーナメントユースを追求したナイロン素材「SVG」(スーパーVA-G)を採用。強度面・耐久性ともにハイクラスのエリアトラウト専用ナイロンラインです。★特殊製法「SVG製法」により超高強度を実現VARIVASが誇る高強度製法VA-G製法をブラッシュアップ。強度面をさらに向上させたSVG製法により、トーナメントシーンのハードなファイトを耐え抜きます。★高撥水「SP-Vコーティング」によりキャスタビリティと耐久性UP高い撥水性能を誇るSP-Vコーティングを施すことで、キャスタビリティUP! 飛距離面でも大きなアドバンテージとなります。また、ラインの吸水劣化を抑え、耐久性も向上します。★「ノンストレスコーティング」により強度キープ紫外線に強いノンストレスコーティングにより、長期間安定した強度をキープします。
ナチュラル
業務用コンプレッサー式冷蔵庫 ヒダリヒンジ ツインバード業務用コンプレッサー式冷蔵庫 ヒダリヒンジツインバード
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫 【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献) 運転時には電源ランプが点灯します。 電源スイッチで節電に貢献いたします。 【自動温度調整機能付】 季節に応じての温度調節不要です。 【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】 運転音の制御にも貢献いたします
付属品棚板一枚電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500定格消費電力(W)圧縮機 55本体質量(kg)約15.8冷却方式冷気自然対処方式(直冷)使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)運転音(dB)約24付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)約35庫内温度(℃)約5年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
手すり用エンドキャップ K9(駒谷)手すり用エンドキャップK9(駒谷)
1,298税込1,428
1袋(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
手すり端部に用いる木製のキャップです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質タモ材RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530 GOSEN(ゴーセン)ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8530GOSEN(ゴーセン)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の特殊コーティング>GOSEN独自の樹脂加工とシリコーンコーティングにより色落ちを軽減。耐摩擦性能も高めることで、糸切れを抑制。表面の滑りも良くガイド抜けも抜群!! <ジギング専用マーキング>視認性の高い配色と鋭い歯の魚からラインを守るカラーパターンを採用。*10m毎5色分け(パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン)。*10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー(メインがイエローの場合のみグリーン)。*配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。
用途GOSEN独自の技術が不意の大物とのファイトも可能にするジギング専用8ブレイドPEラインのNEWスタンダード。(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分け、パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン。 10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー、メインがイエローの場合のみグリーン。)長さ(m)(ライン)300ジャンルソルトウォーター
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8520 GOSEN(ゴーセン)ANSWER JIGGING(アンサージギング) PEx8 GJA8520GOSEN(ゴーセン)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の特殊コーティング>GOSEN独自の樹脂加工とシリコーンコーティングにより色落ちを軽減。耐摩擦性能も高めることで、糸切れを抑制。表面の滑りも良くガイド抜けも抜群!! <ジギング専用マーキング>視認性の高い配色と鋭い歯の魚からラインを守るカラーパターンを採用。*10m毎5色分け(パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン)。*10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー(メインがイエローの場合のみグリーン)。*配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。
用途GOSEN独自の技術が不意の大物とのファイトも可能にするジギング専用8ブレイドPEラインのNEWスタンダード。(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分け、パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン。 10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー、メインがイエローの場合のみグリーン。)長さ(m)(ライン)200ジャンルソルトウォーター
ステンビス エクスタイルステンビスエクスタイル
46税込51
1本
3日以内出荷
材質ステンレスねじの呼びM4
ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8LG15 GOSEN(ゴーセン)ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8LG15GOSEN(ゴーセン)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。
用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン(ライン)ライトグリーン長さ(m)(ライン)150ジャンルマルチパーパス
ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530 GOSEN(ゴーセン)ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8530GOSEN(ゴーセン)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。
用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)長さ(m)(ライン)300ジャンルマルチパーパス
ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8LG20 GOSEN(ゴーセン)ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8LG20GOSEN(ゴーセン)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。
用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン(ライン)ライトグリーン長さ(m)(ライン)200ジャンルマルチパーパス
ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8520 GOSEN(ゴーセン)ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8520GOSEN(ゴーセン)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。
用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)長さ(m)(ライン)200ジャンルマルチパーパス
ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8515 GOSEN(ゴーセン)ROOTS(ルーツ) PEx8 GMR8515GOSEN(ゴーセン)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
<安心のクオリティー>日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。 <ベストバランスの追求>高強度ポリエチレン原糸による8本編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。 <豊富なラインナップ>ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールドに対応する豊富なラインナップ。
用途全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン(ライン)マルチカラー(10m毎の5色分けと、5m毎(黒)、1m毎(白)にマーク入り。)長さ(m)(ライン)150ジャンルマルチパーパス
筆の心 リキッドブラシ ゼニス[防災用品]筆の心 リキッドブラシゼニス[防災用品]
2,790税込3,069
1本
5日以内出荷
世界に誇る熊野の化粧筆。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品です。 ファンデーションを少量で、薄づきにムラなくつける事が出来る優れものなので、 ファンデーションの種類を選びません。
材質PBT全長(mm)約140毛丈(mm)約43
DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B30 GOSEN(ゴーセン)DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B30GOSEN(ゴーセン)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
<ステルス性>水中で目立ちにくくターゲットに違和感を与えず、歯の鋭い魚からもラインを守るブラックカラー採用。 独自の「SDF製法」での4本組による高レベルの結束強力&耐摩耗構造。 <コスパ&バランス>優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。 <フグ対策にぴったり!>ブラックカラーがフグなどの歯の鋭い魚からラインを守り、10m毎にブルーマーキング入り(10cm青マーク)で、カウンターリールの設定も可能!!
用途ステルス性とバランスを追求した船用PEライン(ライン)ブラック(10m毎に10cm青のマーク入り)長さ(m)300ジャンル
リストレスト付きPUレザーマウスパッド ナカバヤシリストレスト付きPUレザーマウスパッドナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
荷重を分散してくれるやわらかクッションピタッとずれないノンスリップ加工取り外し可能なマグネット式リストレストなめらかな肌触りPUレザー生地
用途手首をサポートし、マウスの操作を快適に。仕様パッケージ寸法:W244×D20×H270mm材質PU(ポリウレタン)
スリムホットプレート ライフオンプロダクツスリムホットプレートライフオンプロダクツ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。 3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。 朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。
セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)402×151×142質量(g)1530消費電力(W)約650電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)約65~1901時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)
Vベルト LB35オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB35オレンジBIGM(丸山製作所)
3,096税込3,406
1個
7日以内出荷
規格LB-35(レツド)部品名称Vベルト LB35オレンジ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.01MB)図解NoMHL350 油圧関係部品_No.54、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.4、MHL351 油圧関係部品_No.54
Vベルト LB35オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB35オレンジBIGM(丸山製作所)
3,096税込3,406
1個
7日以内出荷
規格LB-35(レツド)部品名称Vベルト LB35オレンジ関連資料展開図1(1.56MB) 展開図2(1.16MB)図解NoMHL280V アシマワリカンケイ部品_No.42、MHL351A 油圧関係部品_No.54
ROOTS(ルーツ) FCリーダー GMRFN05 GOSEN(ゴーセン)ROOTS(ルーツ) FCリーダー GMRFN05GOSEN(ゴーセン)
2,690税込2,959
1個
6日以内出荷
*ベストバランスの追求 *高純度樹脂使用により初期使用感をキープ *高耐久&高感度設計 *スプールバンド付き
用途高次元でのバランスを追求。日本製のフロロカーボンリーダー。 サイズ別の最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。耐クリープ性能の高い高純度PVDF(ポリフッ素ビニリデン)樹脂を100%使用することで、変形を軽減し、初期の使用感を長時間キープ。結晶化度調整により、表面を強化することで吸水劣化の抑制と高感度を実現。ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。(ライン)ナチュラル長さ(m)50ジャンルマルチパーパス
DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20 GOSEN(ゴーセン)DIVER X BLACK(ダイバーエックスブラック) GBD4B20GOSEN(ゴーセン)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
<ステルス性>水中で目立ちにくくターゲットに違和感を与えず、歯の鋭い魚からもラインを守るブラックカラー採用。 独自の「SDF製法」での4本組による高レベルの結束強力&耐摩耗構造。 <コスパ&バランス>優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。 <フグ対策にぴったり!>ブラックカラーがフグなどの歯の鋭い魚からラインを守り、10m毎にブルーマーキング入り(10cm青マーク)で、カウンターリールの設定も可能
用途ステルス性とバランスを追求した船用PEライン(ライン)ブラック(10m毎に10cm青のマーク入り)長さ(m)200ジャンル
シューター・FCスナイパー インビジブル SUNLINEシューター・FCスナイパー インビジブルSUNLINE
1,688税込1,857
1個
6日以内出荷
魚に与えるプレッシャーを可能な限り排除! 自然界に存在するストラクチャーカラー(ウィード、岩、木など)を意識したラインカラーセレクト。 ラインの存在感を消すことで、スレたビッグバスにも容易なアプローチを可能に! カラー:ナチュラルクリア&モスグリーン&グレー&グリーン&レッドブラウン(75m)
用途コンセプトは存在感ゼロ!仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)