カテゴリ

  • メカニカル部品(168)
  • 物流用品(84)
  • 切削工具(83)
  • 作業服(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 機構部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 建築金物(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • オフィス家具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「35ss」の検索結果

559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MC811)ABSORBER,35SS,SHOCK 三菱ふそう

    (MC811)ABSORBER,35SS,SHOCK

    三菱ふそう
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC813)ABSORBER,35SS,SHOCK 三菱ふそう

    (MC813)ABSORBER,35SS,SHOCK

    三菱ふそう
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスジョイントリンク 椿本チエイン

    ステンレスジョイントリンク

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
  • ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン

    ステンレスローラチェーンSS

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • ジョイントリンク KANA(片山チエン)

    ジョイントリンク

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    863税込949
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)

    ステンレスローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(9件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
  • ステンレスオフセットリンク 椿本チエイン

    ステンレスオフセットリンク

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
    材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    材質アルミ仕様裏面粘着
  • アクリ板 アクリサンデー

    アクリ板

    アクリサンデー
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • 壁付ブラケット ファイン ハイロジック

    壁付ブラケット ファイン

    ハイロジック(3件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
  • 4K・8K対応 BS・CSブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 BS・CSブースター

    マスプロ電工
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
  • オフセットリンク KANA(片山チエン)

    オフセットリンク

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
    列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
  • ブルゾン 兼用 長袖 8-73□ 住商モンブラン

    ブルゾン 兼用 長袖 8-73□

    住商モンブラン
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。
    混率(%)ポリエステル65、綿35機能薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖ネット(長袖対応)、サイドファスナー付素材ポプリン袖丈長袖
  • ステンレス鋼製平儀星丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平儀星丁番

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    68,980税込75,878特価
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ノルトロックワッシャー
  • 引き違い書庫(幅1760mm) 生興

    引き違い書庫(幅1760mm)

    生興
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質スチール製(粉体塗装)間口(mm)1760
  • ステンレス鋼製 受座フック 01-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 01-535SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折板用ダンバ 中間用 若井産業

    折板用ダンバ 中間用

    若井産業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30
  • Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEE

    Pクリップ ステンレス(SUS304)

    JUBILEE
    7,298税込8,028
    1袋(20個)
    当日出荷
    ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
    用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
  • スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
  • ステンレスキャリー サカエ

    ステンレスキャリー

    サカエ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
    用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕上2Bキャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドブラケット ファイン ハイロジック

    エンドブラケット ファイン

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    適合径(Φmm)35形状ブラケットエンド
  • 引き違い書庫(幅880mm) 生興

    引き違い書庫(幅880mm)

    生興
    61,980税込68,178
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質スチール製(粉体塗装)種類引き違い
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンプナット(薄頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(薄頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上ステンレス
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)

    ステンレスチェーンジョイント

    オリエンタルチエン(OCM)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1
  • 直付ブラケット ファイン ハイロジック

    直付ブラケット ファイン

    ハイロジック(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    適合径(Φmm)35形状直受
  • クリンプナット (ステンレス薄頭) TRUSCO

    クリンプナット (ステンレス薄頭)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
    用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)
  • ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーブラケット ファイン ハイロジック

    コーナーブラケット ファイン

    ハイロジック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    形状コーナーブラケット適合径(Φmm)35
  • ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    989税込1,088
    1リンク
    翌々日出荷から42日以内出荷
    バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
    ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
  • クリンプナット平頭(ステンレス/生地)(小箱) 大阪魂

    クリンプナット平頭(ステンレス/生地)(小箱)

    大阪魂
    209,800税込230,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理生地頭部平頭
  • ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番225-5169質量(g)50
...
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
"35ss" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷