「35v 68μf」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFM1V680 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFM1V680Panasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)35dcシリーズFM-A静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
ニチコン 電解コンデンサ 68μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 68μFニチコン
369税込406
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(25個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-6957-50
日本ケミコン 電解コンデンサ 68μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 68μF日本ケミコン
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
RS PRO 電解コンデンサ 68μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 68μFRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFC1V680 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFC1V680Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(25個)
7日以内出荷
電圧(V)35dc静電容量68μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)290最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
369税込406
1袋(2個)
7日以内出荷
ZCシリーズパナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZC●リップル電流:1400mArmsアズワン品番65-6944-23
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMETKEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサKEMET
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
449税込494
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入ニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-14
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷から80日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAPニチコン
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF日本ケミコン
879税込967
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFR1V680 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFR1V680Panasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc寿命5000h許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 68μFニチコン
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
209税込230
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
369税込406
1袋(5個)
4日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●許容差:±20%アズワン品番65-7181-64
Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFC1V680 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEUFC1V680Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(25個)
5日以内出荷
電圧(V)35dc静電容量68μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)290最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1袋(200個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:455mAアズワン品番65-7190-37
コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入ニチコン
74,980税込82,478
1セット(900個)
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7022-10
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入ニチコン
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7038-31
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1袋(200個)
7日以内出荷
FMシリーズ25 → 50 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
仕様●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7054-63
コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入ニチコン
74,980税込82,478
1セット(900個)
7日以内出荷
高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6921-10
コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(900個)
7日以内出荷
ZCシリーズパナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:7.7mm●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%アズワン品番65-7067-16
Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEEFK1V680SP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 68μF, ,35V dc, EEEFK1V680SPPanasonic(パナソニック)
899税込989
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ. PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。 アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は+105 ℃で2000時間です。 FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。 従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。. 特長. 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定 低ESR 先進のフォイル技術 標準品は最大10 G、耐振動構造品は最大30 Gの衝撃に対応 環境に配慮. 製品用途の情報. FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。 AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。 主な用途にインバータ、整流回路、DC / DCコンバータなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3奥行(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量68μF誘電正接0.12%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ニチコン コンデンサ 68μF, ,35V dc, UUD1V680MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 68μF, ,35V dc, UUD1V680MCL1GSニチコン
22,980税込25,278
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 7.7mm定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)68
Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,68μF,35V dc,EEHZA1V680XP Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,68μF,35V dc,EEHZA1V680XPPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)6.3(Dia)×7.7規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズZA許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)35最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.8
Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,68μF,35V dc,EEHZC1V680XP Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,68μF,35V dc,EEHZC1V680XPPanasonic(パナソニック)
279税込307
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)6.3(Dia)×7.7高さ(mm)7.7電圧(V)35dcシリーズZC寿命1000 h, 4000h許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)35リード間隔(mm)1.8
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,68μF,32V dc,32SEPF68M Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,68μF,32V dc,32SEPF68MPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)32dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量68μF漏れ電流(μA)435RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 35 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 35 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:35V●等価直列抵抗:60mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1200mArmsアズワン品番65-7097-72
KEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,T356F685K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,T356F685K035ATKEMET
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJAVX
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μF漏れ電流(μA)2.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125
KEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,D,T491D685K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,D,T491D685K035ATKEMET
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1.3Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,7343-31,293D685X9035D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,7343-31,293D685X9035D2TE3VISHAY
379税込417
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 1.1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
5,898税込6,488
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
EPCOS タンタルコンデンサ EPCOSEPCOS タンタルコンデンサEPCOS
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,3528-21,TPSB685K025R0700 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,3528-21,TPSB685K025R0700KYOCERA AVX
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量6.8μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)700電解質の種類ソリッド
63v 6800μf特集