「35v 6800μf」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 6800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 6800μF

    ニチコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差 = ±20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 6800μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 6800μF

    RS PRO
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm高さ = 40mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,35V dc, EEUHD1V682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,35V dc, EEUHD1V682

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)35dc寿命2000h静電容量6800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン 電解コンデンサ 6800μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 6800μF

    ニチコン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 6800μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 6800μF

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF

    ニチコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW許容差(マイナス) = -20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF

    ニチコン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIER

    Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

    CORNELL DUBILIER
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 22000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 35V dc 22000μF

    ニチコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 4700μF

    ニチコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3

    VISHAY
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3

    VISHAY
    ¥299,800税込¥329,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3

    VISHAY
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 80mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 680μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ35 → 63 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
    仕様●静電容量:680μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7051-97
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF

    ニチコン
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリード径 = 0.8mmGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 680μF

    ニチコン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QR端子タイプ = ねじ止め端子QR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 6800 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
  • コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 4.7 ~ 6800 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
    仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:27●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:6800μF●電圧範囲:35V dcアズワン品番65-6962-86
  • 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン

    基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

    ルビコン
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
    用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000 EPCOS

    Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000

    EPCOS
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.5%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサキット アルミ電解コンデンサ WURTH ELEKTRONIK

    コンデンサキット アルミ電解コンデンサ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 1 ~ 2200 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
  • 電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入 VISHAY

    電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
    仕様●静電容量:680μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-62
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 680μF

    ニチコン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:680μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7019-32