「35v 820μf」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 820μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 820μFルビコン
699税込769
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 電解コンデンサ 820μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 820μF日本ケミコン
849税込934
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 820μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 820μFニチコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 820μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 820μFニチコン
859税込945
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
コンデンサ 820μF 50V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 50V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
799税込879
1袋(2個)
5日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:820μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-95
Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFK1V821 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFK1V821Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)35dc静電容量820μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 820μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 820μFニチコン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
欠品中
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μFニチコン(2件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFC1V821L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFC1V821LPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命5000h許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFC1V821L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUFC1V821LPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命5000h許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 820μF, ,50V dc, EEUFR1H821L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,50V dc, EEUFR1H821LPanasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)50dcシリーズFR Radial静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
コンデンサ 820μF 35V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 35V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1袋(100個)
7日以内出荷
TPシリーズ+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途パナソニックの
仕様●静電容量:820μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:30mΩアズワン品番65-6912-04
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
239税込263
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFK1E821 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,25V dc, EEUFK1E821Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)25dc寿命4000h静電容量820μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 820μFニチコン
2,798税込3,078
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 820μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 820μFニチコン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL許容差 = ±20%GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dcRS PRO
22,980税込25,278
1袋(250個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 820 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 V dc 、漏洩電流 2 μ A を特長としています。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 21 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1700mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.048 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 820μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 820μF, ,35V dcRS PRO
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 820μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 Dia. x 21mm高さ = 21mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUTP1V821 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,35V dc, EEUTP1V821Panasonic(パナソニック)
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様TPシリーズ. +125 ℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。. 小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命. 用途. パナソニックのTPシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)135最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S日本ケミコン
119,800税込131,780
1箱(200個)
5日以内出荷
静電容量 = 820μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MQ35S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MQ35S日本ケミコン
829税込912
1個
5日以内出荷
静電容量 = 820μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25.4 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25.4mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,400V dc, EKMS401VSN821MA50S日本ケミコン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
静電容量 = 820μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%日本ケミコンスナップインアルミ電解コンデンサ、KMSシリーズ. KMSシリーズ、大容量アルミ電解コンデンサ主な用途は、太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源などです。. 特長と利点:. 小型化されたスナップイン リプル電流に対する耐久性: 3000時間 @ 105 ℃ 定格電圧範囲: 160 → 500 V 静電容量範囲: 47 → 3300 μF 溶剤耐性のないタイプ 太陽光発電での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 820μF 63V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 63V dc 1袋 50個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
FRシリーズ35→63V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:820μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●漏れ電流: 0.01 CV (2分後) μAアズワン品番65-7160-31
コンデンサ 820μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:820μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:3.27Aアズワン品番65-6945-06
コンデンサ 820μF 63V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 820μF 63V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1袋(2個)
7日以内出荷
FRシリーズ35 → 63 VパナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
仕様●静電容量:820μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●等価直列抵抗:24mΩアズワン品番65-7085-60
Panasonic コンデンサ 1200μF, ,35V dc, EEUFC1V122 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1200μF, ,35V dc, EEUFC1V122Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)35dc寿命5000h静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.205最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152LPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)35dc寿命5000h静電容量1500μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 820μF, ,63V dc, EEUFR1J821 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 820μF, ,63V dc, EEUFR1J821Panasonic(パナソニック)
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)63dc許容差±20%静電容量820μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,35V dc, EEUFC1V102S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,35V dc, EEUFC1V102SPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)35dc寿命5000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152SPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)35dc静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)28最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
コンデンサ 1200μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 1200μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
FCシリーズ: 820 → 1500 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q2
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)35dc許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152SPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×20直径(Φmm)18高さ(mm)20電圧(V)35dc静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)28最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
25v 10μf特集