カテゴリ

  • 制御機器(230)
  • メカニカル部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v220」の検索結果

関連キーワード
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 220uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 220uF

    ニチコン
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×25静電容量220μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    449税込494
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    789税込868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクリプトンPS35 220V フロスト 旭光電機工業

    ミニクリプトンPS35 220V フロスト

    旭光電機工業
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67定格電圧(V)220電力(W)60口金E17ガラス仕上フロスト外径(mm)35
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    659税込725
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    日本ケミコン
    509税込560
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ許容差 = ±20%LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 15mm長さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,220nF,35V dc,A RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,220nF,35V dc,A

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 220nF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,220nF,35V dc,A RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,220nF,35V dc,A

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 220nF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコン

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 7.7mm●高さ:7.7mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●リップル電流:850mA●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7042-87
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 220VクリプトンランプPS35 旭光電機工業

    220VクリプトンランプPS35

    旭光電機工業
    839税込923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7179-43
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,35V dc, EEUFC1V220

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TP高温リフロー対応シリーズ。パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:150mΩアズワン品番65-6919-42
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6945-70
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7052-39
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TKシリーズ。パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックTKシリーズタイプ
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:200mΩアズワン品番65-6972-45
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコン

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入

    ニチコン
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7207-86
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.29Aアズワン品番65-6986-27
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 200個入

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7153-31
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    55,980税込61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    TP高温リフロー対応シリーズ。パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低イ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:3000h●リップル電流:500mAアズワン品番65-7105-55
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:4000h●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7180-22
  • コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入 ニチコン

    コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入

    ニチコン
    25,980税込28,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7113-04
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 580mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc

    RS PRO
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.2 x 8mm高さ = 8.4mm長さ = 10.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dc

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 660mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入 VISHAY

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-07
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入

    京セラ
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6932-23
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7176-75
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZC シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差 ± 20%、使用電圧は 35 V です。220 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G、20 m Ω → 45 m Ω の超低 ESR です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃標準品) 自動挿入用テーピング製品です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6964-73