「35v33μf」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 33μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 33μFニチコン
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ルビコン 電解コンデンサ 33μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 33μFルビコン
649税込714
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ニチコン 電解コンデンサ 33μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 33μFニチコン
369税込406
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330Panasonic(パナソニック)
249税込274
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
日本ケミコン 電解コンデンサ 33μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 33μF日本ケミコン
459税込505
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330Panasonic(パナソニック)
249税込274
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
EKMG500ELL331MJ16S 日本ケミコンEKMG500ELL331MJ16S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)410静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 33μFニチコン
329税込362
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 33μF 35V dc 1箱 3000個入 ルビコンコンデンサ 33μF 35V dc 1箱 3000個入ルビコン
34,980税込38,478
1箱(3000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:150mAアズワン品番65-6953-44
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
759税込835
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ESMG500ELL4R7ME11D 日本ケミコンESMG500ELL4R7ME11D日本ケミコン
369税込406
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)41静電容量(μF)4.7最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFMシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFMシリーズPanasonic(パナソニック)
369税込406
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
AVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43 1セット 400個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43 1セット 400個入京セラ
369,800税込406,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:115.5 μAアズワン品番65-7122-03
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336K035R0300 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSD336K035R0300KYOCERA AVX
779税込857
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dc、サージ:28dc@+125℃、46dc@+85℃シリーズTPS静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)300最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
RS PRO タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,F RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,FRS PRO
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 33μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 0.08%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
FPシリーズパナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:FP SMDアズワン品番65-7200-45
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
HCシリーズパナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7179-15
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7203-38
コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 900個入Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット(900個)
7日以内出荷
HCシリーズパナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:57mAアズワン品番65-7192-06
コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
FPシリーズパナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:300mAアズワン品番65-7055-86
AVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 2924 761-43京セラ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2924 ( 761-43 )●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 6.1 x 4.1mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7122-43
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入日本ケミコン
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
MVAシリーズ
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 5.2mm●高さ:5.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●漏れ電流:0.01 CV μA、3 μA @ 20℃ (2分後)アズワン品番65-7054-89
コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-6943-06
コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
FT高温リフローシリーズパナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-7210-18
コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
HDシリーズパナソニックHDシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で5000時間の耐久性を発揮します。 品番のサフィックスが「A」で6.3 ~ 35 Vの製品は、鉛フリーリフローはんだ付けの高温に耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途パナソニックHDシリーズタイプV電解
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-7194-59
電解コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-97
電解コンデンサ 35μF 33V dc 1袋 20個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 35μF 33V dc 1袋 20個入Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
Panasonicアルミ電解V型FNシリーズコンデンサは、35μFの静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大105度の温度で想定寿命は2000時間ですAEC-Q200準拠
仕様●静電容量:35μF●電圧:33V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mmアズワン品番65-7153-56
電解コンデンサ 35μF 33V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 35μF 33V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:35μF●電圧:33V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:700mΩアズワン品番65-7151-74
電解コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 900個入Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(900個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6943-61
タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラタンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入京セラ
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサAVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:900mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:28 V dc @ +125℃, 46 V dc @ +85℃アズワン品番65-7092-26
Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFP1V330AP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFP1V330APPanasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFT1V330AR Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFT1V330ARPanasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)360最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-31,TAJD336M035RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-31,TAJD336M035RNJKYOCERA AVX
73,980税込81,378
1セット(500個)
5日以内出荷
仕様AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)35dcシリーズTAJ静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.9最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSE336K035R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,2917,TPSE336K035R0100KYOCERA AVX
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)35dcシリーズTPS静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4