カテゴリ
- 機構部品(6)
- バイク部品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「35x48x8」の検索結果

35x48x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥630税込¥6931枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x48x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)8外径(Φmm)48適合温度(℃)-25~120入数1枚
フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.049。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.4倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[YAMAHA:3G2-23145-00]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YAMAHA YZ/XJ/XY/等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×48×8/9.5]高さ(mm)9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48内径(mm)35
フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.061。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8163296/PIAGGIO:497010/600268/SUZUKI:51153-40A00]。適合情報:。ピアジオ[PIAGGIO] BEVERLY125ie [ビバリー] 04-05。アプリリア[APRILIA] SCARABEO250ie [スカラベオ] 05-07。アプリリア[APRILIA] SPORTCITY125 [スポーツシティー] 05-07。アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 07。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PIAGGIO BEVERLY350/300材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×48×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48内径(mm)35