カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(1)

「35x72x17」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (09262)ベアリング(35X72X17) スズキ

    (09262)ベアリング(35X72X17)

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベアリング 35X72X17 09262-35038 スズキ

    ベアリング 35X72X17 09262-35038

    スズキ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング,35X72X17          09262-35031 スズキ

    ベアリング,35X72X17 09262-35031

    スズキ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09262-35031
  • ベアリング 35X72X17 09262-35051 スズキ

    ベアリング 35X72X17 09262-35051

    スズキ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(35X72X17)  09262-35110 スズキ

    ベアリング(35X72X17) 09262-35110

    スズキ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:09262-35110
  • ベアリング 35X72X17 09262-35071 スズキ

    ベアリング 35X72X17 09262-35071

    スズキ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • BALL BRG-35X72X17 スバル

    BALL BRG-35X72X17

    スバル
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング(35X72X17) 09262-35L09 スズキ

    ベアリング(35X72X17) 09262-35L09

    スズキ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(ボール) 35X72X17 92045-0757 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 35X72X17 92045-0757

    Kawasaki
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BX250AGF
  • BRG,BALL 35X72X17  91036VM0008 ホンダ

    BRG,BALL 35X72X17 91036VM0008

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL 35X72X17 ホンダ

    BRG,BALL 35X72X17

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング35mm72mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6207-2RS / C3 35X72X17 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 35mm外径 = 72mmレース幅 = 17mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 15.3kN動定格荷重 = 27kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
  • ベアリングインサート 35mm 72mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 35mm 72mm

    NSK(日本精工)
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    自己潤滑ベアリングインサート 35 mm シャフト 72 x 34.9 x 17 mm
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25700N●コード番号:192-9876アズワン品番65-7939-15