カテゴリ
- 農業機械(266)
- メカニカル部品(162)
- 制御機器(130)
- 切削工具(102)
- 機構部品(58)
- 作業工具(57)
- 店舗什器・備品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 空調・照明・電設資材(35)
- パソコン/周辺機器(35)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 建築金物(28)
- 電動工具(27)
- 測定用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 自動車補修部品(24)
- 厨房用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- バイク部品(18)
- 物流用品(18)
- 電気材料(17)
- 研磨材(17)
- 作業服(15)
- 日用品(14)
- オフィス家具(14)
- 家電(12)
- 縫製用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 学童・教育用品(9)
- 保管用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 事務用品(6)
- テープ(5)
- 防災用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 介護用品(5)
- ヘルスケア(5)
- カー用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク純正部品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- スバル(57)
- KANA(片山チエン)(55)
- ニッセイ(32)
- 大阪魂(26)
- 三ツ星ベルト(25)
- CKD(24)
- タカチ電機工業(24)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- KHK(小原歯車工業)(19)
- エスコ(18)
- TRUSCO(17)
- S.I.C.(SHINDO)(17)
- 岩崎製作所(17)
- 河淳(15)
- 三菱(15)
- RS PRO(15)
- 椿本チエイン(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- ブランドをもっと見る
「36-25」の検索結果

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥289税込¥3181袋(4枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(3個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付
ラクテム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)
サミニ(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)当日出荷から42日以内出荷ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(200枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)
アトムリビンテック(22件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
ケイコーカード あり
タカ印(ササガワ)(3件のレビュー)¥419税込¥4611冊(30枚)当日出荷から3日以内出荷遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)
強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362
キラックス(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷引張強度(N/25mm)195粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再生紙使用マーク適合
オールマイティLSIII 53L BOA
mizuno(ミズノ)¥14,800税込¥16,2801足当日出荷オールマイティLSⅢ 53L BOA。軽量×クッションにBOA(R)の快適をプラス。ーLSⅢ3つのアップデートポイントー。靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ。擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ー。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。BOA(R)フィットシステム:ロウパワーのプッシュ式ダイヤル、L6ダイヤルを搭載。用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA規格標準質量(g/片足)385(26cm)機能耐燃料油性、衝撃エネルギー吸収性、耐滑性材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)材質(先芯)樹脂甲被タイプダイヤル式
ラクテム ネオジキャップ磁石(丸形おねじ)
ラクテム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。 マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当取付ねじ並目最高使用温度(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。色ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
マグネットバスブーツホルダー タワー
山崎実業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中洗濯機横に磁石で簡単取り付け。置き場所に困るバスブーツをスリムに収納。ゴム手袋・ハンドスプレー・タオルなどを掛けても便利。付属品フック×3材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット質量(g)約320耐荷重(kg)ホルダー:約1、フック1つあたり:約0.25対応片足幅:約10.5×脚先厚み:約6.5cm以内のバスブーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×7×7.5
電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント
エレコム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ)です。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×色ホワイト質量(g)575定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
レインジャーボーイ 白
富士グローブ¥2,598税込¥2,8581双当日出荷国産革使用で柔らかで手にフィット、マジック付きで作業性抜群。手の平補強アテ付。用途指先を使う細かな作業全般、配線・配管工事、内装工事、重機操作
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...