カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(347)
- 制御機器(256)
- 農業機械(213)
- 自動車純正部品(115)
- メカニカル部品(101)
- 電動工具(70)
- 測定用品(23)
- 電気材料(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(17)
- 防災用品(16)
- トラック純正部品(16)
- カー用品(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建築金物(11)
- バイク純正部品(9)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(9)
- 切削工具(9)
- バイク部品(8)
- 保管用品(6)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(199)
- FYH(日本ピローブロック)(27)
- HiKOKI(ハイコーキ)(56)
- MAZDA(マツダ)(62)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- RS PRO(72)
- SAMTEC(9)
- SMC(344)
- TRACO POWER(20)
- エスコ(16)
- オリエンタルモーター(8)
- スバル(26)
- トヨタ(20)
- 三菱ふそう(13)
- 三菱電機(15)
- 旭精工(24)
- 椿本チエイン(8)
- 渡辺電機工業(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「36-2a」の検索結果





サンボックス #36-2A
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#36-2フタ、(嵌合)サンボックス#36-2シリーズ種別#36-2A材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.84フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×393×206適合カード差し両短辺9・25-2型、両長辺19型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×188コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)593×393×206有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×334×188
サンボックス 36-2A 20380200シリーズ
サンコー(三甲)¥7,534税込¥8,2871個当日出荷優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー仕様●材質:PP●外寸(mm):593×393×206●有効内寸(mm):534×334×188●内容量(L):36.5●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf)アズワン品番67-7315-12
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(163件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
パワーミキサー APMT1362A
京セラインダストリアルツールズ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)質量(kg)3電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150




純正トナーカートリッジ HP 508A
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥43,980税込¥48,3781個欠品中適合:HP LaserJet Enterprise Color M552dn/M553dn種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
バッグ用チェーン
日本紐釦貿易¥989税込¥1,0881本3日以内出荷から4日以内出荷手さげサイズにちょうどいい!カン付の口金をそのままバッグに変身できます。 フォーマルなバッグにもよく合うサイズのチェーンです。材質鉄
フリーワゴン(ゴム車/マット付)
サカエ¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷棚板は四方9mmの立ち上がりがあり、小物部品の落下を防ぎます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 PVCマット付で工具や部品を傷つけません。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高級桐箱720mL×1本 赤
ヤマニパッケージ¥38,980税込¥42,8781ケース(30枚)4日以内出荷720mL1本用桐箱 赤布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本
FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から60日以内出荷狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)65縦(mm)210入数1台アース端子実装数6連式1個
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
3M(スリーエム)¥229税込¥2521個当日出荷業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。用途センサー接続。省配線機器。形状ストレート材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金色黒種類角型使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
スリット付スライド式台板
河村電器産業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷出し入れができるスリット付き据置き台セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
センサー水栓
カクダイ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。電磁弁、電池ボックスは本体内蔵。電池専用センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします厚さ(mm)5~10
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥8,990税込¥9,8891セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
...