カテゴリ

  • メカニカル部品(221)
  • 農業機械(124)
  • 電動工具(42)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク部品(16)
  • 建築金物(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 事務用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36-2b」の検索結果

621件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    ホワイト

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥199税込¥219
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS-3シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(5m)
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
  • 亜鉛黒高ナット DIY-ID

    亜鉛黒高ナット

    DIY-ID
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
    材質鉄(SWCH相当材)表面処理黒亜鉛メッキ
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    ¥3,620~税込¥3,982~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • パレットダース鉛筆2B uni(三菱鉛筆)

    パレットダース鉛筆2B

    uni(三菱鉛筆)
    ¥719税込¥791
    1ダース(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    飽きがこない無地デザインなので、長く使い続けることができます。入学時に持っておきたい定番鉛筆です。新入学/鮮やか/お名前スペースあり
    硬度2B繰り返し・詰め替え対応
  • 電池ケース 単3×6本 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×6本

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    端子形状スナップ本数6本用材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • かきかたえんぴつ3本パック トンボ鉛筆

    かきかたえんぴつ3本パック

    トンボ鉛筆
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)210質量(g)14縦(mm)40横(mm)8主な用途子供用/学習用
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • カラーウオッチ クレファー(CREPHA)
    ブラック
    ブルー
    ベージュ

    カラーウオッチ

    クレファー(CREPHA)
    ¥1,489税込¥1,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルで普段使いに丁度良いアナログカラーウォッチです。見やすい文字盤、日本製ムーブメント使用
    材質ケース:アロイ、バンド:シリコン寸法(mm)全長235×直径36.3×厚さ9質量(g)22機能日本製ムーブメント、見やすい使用電池SR626SW防水性5気圧防水
  • e-CON 3M(スリーエム)

    e-CON

    3M(スリーエム)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • 高級桐箱720mL×1本 クリーム ヤマニパッケージ

    高級桐箱720mL×1本 クリーム

    ヤマニパッケージ
    ¥35,980税込¥39,578
    1ケース(30枚)
    4日以内出荷
    720mL1本用桐箱 クリーム布台紙付き。金賞受賞酒や高級酒などに最適。付属の紙スリーブは両面テープ付きです。お客様で貼り合わせて使用してください。
    種別日本酒・焼酎箱質量(g)361タイプ720mL1本
  • ハイス付刃バイト 16mm ブラック 三和製作所(三和バイト)

    ハイス付刃バイト 16mm ブラック

    三和製作所(三和バイト)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(10個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
    材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)寸法C(mm)5.5シャンク幅(mm)16シャンク高さ(mm)16塗装黒色塗装
  • 直流安定化電源 PA-Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
    電源電圧AC100/115/200/230VRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE 55XX/51XX 150W AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 55XX/51XX 150W AC Power Supply

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
  • ショッピングバスケット SW28 友屋

    ショッピングバスケット SW28

    友屋
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×470×245
  • トルクスボールドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスボールドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 接触冷感長袖ポロシャツ 小倉屋
    ブルー
    オレンジ
    ブラック
    ホワイト

    接触冷感長袖ポロシャツ

    小倉屋
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
    素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
  • スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-300Bシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(黒ベークスペーサー) CX-300Bシリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ベークねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクションハーフフィンガーグローブ ラフアンドロード

    プロテクションハーフフィンガーグローブ

    ラフアンドロード
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽い装着感とプロテクション性能を両立したハーフフィンガーのベストセラー。フローティングナックルプロテクター採用で軽快なはめ心地を実現したモデル。指や手首、甲部分にもパッドを装備するほか、スパッと簡単に脱げるイージー着脱ループも装備したプロテクション性能面と機能面での充実度が高いフィンガーレスグローブ
    用途イージー着脱ループ。[素材]甲側:樹脂ナックルパッド、牛革、ニットジャージ/掌側:牛側、ニットジャージ
  • ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
    仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ コミネ

    AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ

    コミネ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    7日以内出荷
    AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ スクーター向けハンドルウォーマー 防風性能の高いネオプレーン素材 カバー側面にプラスチックの芯を内蔵 MATERIALS neoprene
  • 【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
    材質リサイクルPPエコマーク認定認定名入れなし
  • 導電性TP型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    導電性TP型コンテナ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します 帯電防止効果は永久的です
    用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。特性導電性コンテナ種類ベタ目
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ML350 G12 12EDSFF x4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 G12 12EDSFF x4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
  • クランクケースカバー 三菱

    クランクケースカバー

    三菱
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    13日以内出荷
  • イグニツシヨンコイル 三菱

    イグニツシヨンコイル

    三菱
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    13日以内出荷
  • ピストンリング 三菱

    ピストンリング

    三菱
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    13日以内出荷
  • ネ-ムラベル 三菱

    ネ-ムラベル

    三菱
    ¥529税込¥582
    1個
    13日以内出荷
  • BT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂

    BT(ゼン(B36(P2.0

    大阪魂
    ¥1,492~税込¥1,641~
    1個
    翌々日出荷
  • ステンBT(ゼン(B36(P2.0 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B36(P2.0

    大阪魂
    ¥2,992~税込¥3,291~
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)36寸法K(mm)15ピッチP(mm)2ねじの呼びdM24
  • SUSナイロンN(P=2.0(B36 大阪魂

    SUSナイロンN(P=2.0(B36

    大阪魂
    ¥3,194税込¥3,513
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
    呼び径M24
  • Semi-Fシリーズ NK40-2B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40-2B36~

    KANA(片山チエン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B36~

    KANA(片山チエン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK80-2B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80-2B36~

    KANA(片山チエン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B36~

    KANA(片山チエン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B36~

    KANA(片山チエン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK60-2B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60-2B36~

    KANA(片山チエン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
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
"36-2b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷