カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 安全保護具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「360sv」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助フィルター Φ360 SV-2 スイデン補助フィルター Φ360 SV-2スイデン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
スマホリング マグネット 360度回転 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 フラット設計 角度調整可 エレコムスマホリング マグネット 360度回転 落下防止 リング着脱可能 スマホスタンド機能 フラット設計 角度調整可エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
MagSafe対応iphoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。磁力で着脱できるので、ワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。リング部分は360度回転可能で、スマートフォンの持ち直しや角度調整が自由自在です。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
用途MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。リング部分は360度回転可能で、スマートフォンの持ち直しや角度調整が自由自在です。端末と接触していないリング内側部分のみが回転するので、本体を傷つけません。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。両面に施された滑り止めゴムにより、少し傾斜のある台や車のダッシュボードなどに置いたときでも、安定した状態を保つことができます。リングが磁力で着脱可能なので、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。リングを収納するとフラットになる設計なので、スマートフォンの背面を下にして置いてもグラつきません。約800gまでの荷重に耐える強力なマグネットを採用しています。※250g以上の機器本体には使用しないでください。※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容スマホリング材質亜鉛合金、合成ゴム、磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×5.5×58(突起部含む)耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。
(51360)アームCOMP.,L.フロントロアー ホンダ(51360)アームCOMP.,L.フロントロアーホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
カセットタイプマニホールド SZシリーズ用 SMCカセットタイプマニホールド SZシリーズ用SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
S Series(SS5Z3) SMCS Series(SS5Z3)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
SS5Z3 SMCSS5Z3SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
10-SS5 SMC10-SS5SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SZシリーズ マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SZシリーズ マニホールドSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSZ3000
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツインツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
止水栓床給水タイプ ドライバー式 INAX(LIXIL)止水栓床給水タイプ ドライバー式INAX(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径(mm)13
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ステンレスシリンダ CG5EA SMCステンレスシリンダ CG5EASMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ソケット部 INAX(LIXIL)ソケット部INAX(LIXIL)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SVタイプ三ツ星ベルト
729,800税込802,780
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SVタイプ三ツ星ベルト
739,800税込813,780
1個
8日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール/アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
スタータノブ BIGM(丸山製作所)スタータノブBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
図解NoSD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品 スタータノブ_No.61、SV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、MB360B 駆動部、付属品部品_No.44、DB21D-1C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.67、MSE-25 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.61、BC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.32、MBS200-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MB200-1U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、DB21D-1 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MB200U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MBS200-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54など
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN50SV)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SV)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100SV)SMC
189,800税込208,780
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
87,980税込96,778
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA50SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA50SVSMC
68,980税込75,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50SV)SMC
76,980税込84,678
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SV)SMC
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA100SV)SMC
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100SV)SMC
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50SV)SMC
68,980税込75,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63SV)SMC
77,980税込85,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SV)SMC
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA40SV)SMC
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止)ニムラ
9,998税込10,998
1枚
13日以内出荷
都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SVシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-SVシリーズツカサ電工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リアキャリア/ブラック  RCA206 RIDING SPOTリアキャリア/ブラック RCA206RIDING SPOT
13,980税込15,378
1個
62日以内出荷
メーカー名:ライディングスポットメーカー品番:RCA206販売備考:初期型のみ対応 テールカウル穴あけ加工が必要です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 色[カラー]:ブラックサイズ:幅:332×長:360mm材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック寸法(幅W×長さL)(mm)332×360
60sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 60sq