カテゴリ
- 自動車純正部品(24)
- トラック純正部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農業機械(2)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Optibelt(2)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- コノエ(1)
- ジーエルサイエンス(2)
- スズキ(5)
- セイキ製作所(3)
- トヨタ(4)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(3)
- ミドリ安全(1)
- 三和製作所(1)
- 三菱ふそう(8)
- 貝印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

VAN金属針 90°カット先
VAN(翼工業)¥4,298税込¥4,7281箱(12本)当日出荷から29日以内出荷針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。


オールマイティLSIII 74M BOA
mizuno(ミズノ)¥18,800税込¥20,6801足当日出荷オールマイティLSⅢ 74M BOA。軽量×クッションにBOA(R)の快適をプラス。ーLSⅢ3つのアップデートポイントー。靴型から見直し、曲線美のあるデザイン。現場に映える洗練されたスマートなシルエット。ミズノエナジーをソール全面に搭載し、優れたクッション性と反発性を実現。前モデル※よりも約123%クッション性が向上。※ALMIGHTY LSⅡ。擦り減りやすいかかと・一部つま先部分のアウトソール意匠を厚く設計。長く履いても擦り減りにくい。ーその他の機能ー。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くしひっかかりに配慮したトウアップ設計。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール構造:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用しクッション性向上。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。BOA(R)フィットシステム:ミッドパワーのプッシュ式ダイヤル、M4ダイヤルを搭載。用途建設業〇/製造業〇標準質量(g/片足)415(26cm)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
ガンファイター270
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430質量(g)本体/200 鞘/85切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
重量用ワイヤーラック 奥行35cm アジャスタータイプ
ストア・エキスプレス¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。耐荷重(kg)全体:300 200/段素材スチール製 クロームメッキ
熱場作業用安全靴 V362
ミドリ安全¥9,198税込¥10,1181足3日以内出荷から5日以内出荷耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。用途製造業。仕様中敷:半敷形状ミドルカット質量(kg)1色茶種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)1120機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅3E材質(先芯)鋼甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mm
Optibelt¥3,669税込¥4,0361個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5651アズワン品番65-7871-96
両丸キー(フリーレングス)S45C/36
セイキ製作所¥9,000税込¥9,9001個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)130~150高さ公差(mm)0/-0.13幅公差(mm)0/-0.062幅b(mm)36高さh(mm)20面取c(mm)1.00~1.20
片丸キー(フリーレングス)S45C/36
セイキ製作所¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)130~150高さ公差(mm)0/-0.13幅公差(mm)0/-0.062幅b(mm)36高さh(mm)20面取c(mm)1.00~1.20
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-22シリーズ
コノエ¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
口内清潔ウェットシート
三和製作所¥839税込¥9231本7日以内出荷ウェットシートで口内を拭き取ることで、お口の中を清潔にし、口臭の原因となる食べかすを取り除きます。湿潤成分配合(PG・チャエキス・紅茶エキス)+清涼成分(キシリトール配合)。
両角キー(フリーレングス)S45C/36
セイキ製作所¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)130~150高さ公差(mm)0/-0.13幅公差(mm)0/-0.062幅b(mm)36高さh(mm)20面取c(mm)1.00~1.20
VAN金属針90°カット先 ロック基
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281箱(12個)19日以内出荷針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら