耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途各種サーボエンコーダ接続
材質ナイロン、銅合金
色黒
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE
導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#18~30
1袋(20個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番200-1156
材質LCP樹脂、銅合金
色銀色
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
関連キーワード