カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 縫製用品(1)

「3622r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60タイプゴムカバー寸法B(Φmm)22仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3Pアメリカン電機
8,398税込9,238
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)60寸法(Φmm)22
寸松庵掛け ちりめん工房寸松庵掛けちりめん工房
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 22Ω ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 22ΩARCOLECTRIC
749税込824
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)22許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター
2,798税込3,078
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン 大阪魂デコラケミカルアンカー(R-Nトクスン大阪魂
7,805税込8,586
1個
翌々日出荷から9日以内出荷