カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電動工具(10)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「36dd」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスインパクトドライバ WH36DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ WH36DDHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
部品 コードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトレンチ WR36DDHiKOKI(ハイコーキ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
部品名称ケース形状図番503
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DDHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
クルクル回転盤 サカエクルクル回転盤サカエ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636DDNSK(日本精工)
899税込989
1個
6日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】636-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS636シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)振動3軸合成値(m/s2)11.7
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
高速アイソレータWSP-DE-36 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-36渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
LCD表示付2点設定用警報設定器 渡辺電機工業LCD表示付2点設定用警報設定器渡辺電機工業
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
開平演算器 渡辺電機工業開平演算器渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LCD表示付1点設定用警報設定器 渡辺電機工業LCD表示付1点設定用警報設定器渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
警報設定器(アラームセッタ)(1点設定) 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定) 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアライザ 渡辺電機工業リニアライザ渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローセレクタ 渡辺電機工業ローセレクタ渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイセレクタ 渡辺電機工業ハイセレクタ渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
加算器 渡辺電機工業加算器渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ236) SMCVXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ236)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用
2出力高速アイソレータWSP-DEW-36 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36渡辺電機工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LFAMPHENOL
55,980税込61,578
1セット(10個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.93幅(mm)15.37サイズD-Subシェル:D極数36シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:36W4オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
ロ-プ アセンブリ 三菱ロ-プ アセンブリ三菱
1,598税込1,758
1個
14日以内出荷
スタ-タロ-プ 三菱スタ-タロ-プ三菱
929税込1,022
1個
14日以内出荷
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236) SMCVXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236)SMC
9,698税込10,668
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用
モニタスイッチ azbil(旧:山武)モニタスイッチazbil(旧:山武)
83,980税込92,378
1個
17日以内出荷
ケース組 HiKOKI(ハイコーキ)ケース組HiKOKI(ハイコーキ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
部品 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) G3613DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) G3613DDHiKOKI(ハイコーキ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
品番379906部品名称コントローラ組(38含む)形状図番37
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から46日以内出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
インパクトスイングホルダSC SK11インパクトスイングホルダSCSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気)DD3SシリーズIDEC(和泉電気)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)