カテゴリ

  • 制御機器(1,087)
  • オフィス家具(626)
  • 空調・電設資材(588)
  • パソコン/周辺機器(310)
  • 自動車純正部品(281)
  • 店舗什器・備品(201)
  • 照明(193)
  • メカニカル部品(149)
  • 厨房用品(125)
  • 科学研究・開発用品(118)
  • 測定用品(117)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 機構部品(113)
  • 卓上消耗品(103)
  • 事務用品(102)
  • 保管用品(101)
  • カー用品(101)
  • 建築金物(98)
  • 作業工具(98)
  • 家電(94)
  • 電気材料(79)
  • 物流用品(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
  • 電動工具(67)
  • 農業機械(64)
  • バイク純正部品(58)
  • 医療(55)
  • 自動車補修部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 縫製用品(47)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 防災用品(43)
  • 学童・教育用品(43)
  • 日用品(41)
  • バイク部品(40)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 切削工具(37)
  • 介護用品(36)
  • 防犯用品(35)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 自転車部品(31)
  • 作業服(28)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 清掃用品(23)
  • 完成車(23)
  • 住設機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バッテリー・電装(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 安全標識(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • ヘルスケア(17)
  • 安全用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 安全保護具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • トラック純正部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • テープ(6)
  • 溶接用品(6)
  • 理美容(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 研磨材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 空圧工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)

「36w」の検索結果

関連キーワード
6,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)36外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスリヤー (B36W) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (B36W)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (B36W) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (B36W)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
スピードメーター (G36W) MAZDA(マツダ)スピードメーター (G36W)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (B36W) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (B36W)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ボス ステアリング ホイール (B36W) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (B36W)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
長寿命ミニクリ36W4P ELPA長寿命ミニクリ36W4PELPA(2件のレビュー)
899税込989
1箱(4個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
トリム(R)ドアー (B36W) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B36W)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (B36W) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (B36W)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
36W専用ランプ 替え球 KIYOHARA(清原)36W専用ランプ 替え球KIYOHARA(清原)
599税込659
1本
当日出荷
UVレジン液の硬化に最適なランプの変え球です。
トリム(L)ドアー (B36W) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (B36W)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (B36W) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (B36W)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
TL36W0050 APEMTL36W0050APEM
1,310税込1,441
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(L)リヤードアー (B36W) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (B36W)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単!GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどにセット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)1.3(本体のみ)消費電力(W)36全光束(Lm)3600電源コード(m)0.7発光色昼光色角度調整範囲前後130~150°、左右360°色温度(K)6000使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約6~10電源タイプ充電式効率36W使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×36防水保護等級防滴仕様調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12照射角度(°)120
充電式 LEDピラーライト 36W PROMOTE(プロモート)充電式 LEDピラーライト 36WPROMOTE(プロモート)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!電球の種類LED特殊用途防噴流仕様SMD LEDチップ使用付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー質量(g)4650タイプ充電式寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290バッテリーリチウムイオン色温度(K)6400バッテリー容量(Ah)36バッテリー電圧(V)7.4電池寿命約500回充電時間(時間)5~6防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)明るさ(Lm)1500/3050使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
ローボルト専用コントローラー36W タカショーローボルト専用コントローラー36Wタカショー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
蛍光灯型植物育成ライト36W 富士倉蛍光灯型植物育成ライト36W富士倉
9,898税込10,888
1台
欠品中
植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。付属品取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体質量(kg)1.36電源コード(m)1.5波長(nm)380~780明るさ(Lm)2900寸法(横×奥行×高さ)(mm)1200×80×68防水IP65
トリム(R) リヤー シート バック (B36W) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート バック (B36W)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
メロウ5N直管ラピッドスタート形36W2P 東芝メロウ5N直管ラピッドスタート形36W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
当日出荷
種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色
埋込USBコンセントPD36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)埋込USBコンセントPD36WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
パワーデリバリー(PD)36Wに対応
材質ポリカーボネート出力【USB】合計4A本体質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAXシャッターありコード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)USB両挿し可
ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 36Wオーム電機
689税込758
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35
高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ 美舘イメージング高輝度LEDトランスイルミネーター 36W LEDシリーズ美舘イメージング
139,800税込153,780
1式
5日以内出荷から7日以内出荷
一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品
エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマックエーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36Wフジマック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2
メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P 東芝メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
当日出荷
種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)37全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
【高耐食】 水中照明 36W 富士メディシィエ【高耐食】 水中照明 36W富士メディシィエ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
【ナイトシーンを劇的に演出!】リゾートホテルのプールに最適です。耐食性に優れたステンレス製の為、水中環境でも長期間安心して使用できます。屋外プールやリゾート施設でエレガントで高品質な空間作りにご利用いただけます。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6500KRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.47MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
カバー(ヘッドランプ),LWR,P.M.グ 55022-0316-36W Kawasakiカバー(ヘッドランプ),LWR,P.M.グ 55022-0316-36WKawasaki
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
ミニクリプトン球 S35E17 36W オーム電機ミニクリプトン球 S35E17 36Wオーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状S-35定格100/110V-36W全高(mm)58直径(mm)35
(RG1)ランプ 100V36W スバル(RG1)ランプ 100V36Wスバル
699税込769
1個
5日以内出荷
APEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050 APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, TL36W0050APEM
1,310税込1,441
1個
7日以内出荷
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT端子形状スルーホール材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)5.3実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機ミニクリプトン球 PS35E17 36Wオーム電機
349税込384
1個
3日以内出荷
省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35
HD/LT,(6V35/36W)   33100419681 ホンダHD/LT,(6V35/36W) 33100419681ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色エコデバイス
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120タイプFPL36W周波数(Hz)50/60消費電力(W)18点灯形インバータ方式全光束(Lm)1980定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LED
LEDコンパクト形 FPL36W相当 電球色 エコデバイスLEDコンパクト形 FPL36W相当 電球色エコデバイス
4,098税込4,508
1本
6日以内出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120周波数(Hz)50/60消費電力(W)18全光束(Lm)1800定格寿命(時間)約40000
USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイト アドテックUSB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ホワイトアドテック
939税込1,033
1個
当日出荷
アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
USB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラック アドテックUSB Type-A to C ケーブル(36W出力/5Gbpsbps/2.0m)ブラックアドテック
939税込1,033
1個
当日出荷
アドテックの APC-V2006AC-U3 Type-A to C ケーブルは、QC3.0にも対応し3A電力伝送が可能です。USB3.0接続に対応し高速5Gbpsでのデータ転送にも対応。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.0ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)5適合用途データ転送用・充電用
シガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック エレコムシガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラックエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。 合計最大出力36Wで高速充電が可能。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず)質量(g)約29.5発光色保証期間1年間その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き使用地区日本定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2A(9V時)、USB-Aポート(メス):3A(5V時)/2A(9V時)/1.5A(12V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
Amphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 36極, メス, パネルマウント, DD36W4SA00LFAMPHENOL
37,980税込41,778
1セット(10個)
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.93幅(mm)15.37サイズD-Subシェル:D極数36シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:36W4オス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 36W TXM 035-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 36W TXM 035-112TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc出力電流 3A定格電力 36W出力数 1入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ カバー付長さ 102mm幅 64mm奥行き 33mmシリーズ TXM 035%重量 205gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が A 12 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 84 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
36w 蛍光灯特集