カテゴリ

  • 自動車純正部品(738)
  • メカニカル部品(158)
  • バイク純正部品(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 制御機器(52)
  • 塗料(48)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 機構部品(39)
  • 農業機械(32)
  • トラック純正部品(32)
  • バイク部品(19)
  • 切削工具(18)
  • 安全標識(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 厨房用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 作業服(8)
  • 介護用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「37-080」の検索結果

1,490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
直結式小型吸収缶 G37 S1 三光化学工業直結式小型吸収缶 G37 S1三光化学工業(20件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
防じんフィルタ内蔵(区分S1:捕集効率80%以上) チッパーの利用可能(商品名:37チッパー) 塗装チッパーの利用可能(商品名:37塗装チッパー)
用途スカイマスク専用の交換用吸収缶です。国家検定合格番号TN275適合マスクGH715S M、GH715S S、GH716M、GH716S、GH316M、GH316S、パラマスクII G307区分S1粒子捕集効率(%)80以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ネームランド強粘着 黄に黒文字テープ カシオ計算機ネームランド強粘着 黄に黒文字テープカシオ計算機(5件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
壁紙貼り 5点セット モノタロウ壁紙貼り 5点セットモノタロウ(11件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッターカッターS型、ロック機能付き寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
ファイレックス レターケース JEJアステージファイレックス レターケースJEJアステージ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型2段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。 引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。 便利なタイトルシール付き。 本体底部にスベリ止めが付いています。 引出し数:浅型3段/深型2段
サイズA4材質本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン質量(g)約2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×340×343引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/237×309×37、深型/236×308×80引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
貼付 板ウエイト ヤマテ金属貼付 板ウエイトヤマテ金属(42件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(80g×37本)
当日出荷
環境問題と経済性を考えた商品です。
材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
S字フックステンレス LEC(レック)S字フックステンレスLEC(レック)
639税込703
1セット(8個)
当日出荷
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫で錆びにくいステンレス製。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。仕様S字材質ステンレス鋼線
キレイキレイ お手ふきウェットシート アルコール 各種 LION(ライオン)キレイキレイ お手ふきウェットシート アルコール 各種LION(ライオン)(2件のレビュー)
259税込285
1パック(30枚)
当日出荷
いつでもカンタン、手・指の汚れ・バイ菌をしっかりふきとるアルコールタイプの除菌用ウエットシート。
シートサイズ(mm)150×200仕様アルコールシリーズキレイキレイ商品タイプ携帯用効果除菌
シンクロベルト XL037形 バンドー化学シンクロベルト XL037形バンドー化学(30件のレビュー)
659税込725特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5ピッチ(mm)5.08材質ゴムベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
949税込1,044特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
鉄製ヒンジピン ホシモト鉄製ヒンジピンホシモト
29税込32
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパックテスト 共立理化学研究所デジタルパックテスト共立理化学研究所(5件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
引出し用トレイ SK11引出し用トレイSK11(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ローラーキャビネットやチェストの引出しにジャストサイズで、工具や小物の分別に便利です。引出し内の工具やパーツの整理整頓に便利なトレイです。チェスト、ローラーキャビネットに組合せ自在です。
用途道具・工具類の収納保管。材質PVC
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から51日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
45,980税込50,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
キレイキレイ お手ふきウェットシート ノンアルコール 各種 LION(ライオン)キレイキレイ お手ふきウェットシート ノンアルコール 各種LION(ライオン)(4件のレビュー)
279税込307
1パック(30枚)
当日出荷
いつでもカンタン、口もとの汚れもやさしくふき取るノンアルコールタイプの除菌用ウエットシート。
シートサイズ(mm)150×200仕様ノンアルコールシリーズキレイキレイ商品タイプ携帯用医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果除菌
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
52,980税込58,278
1個
当日出荷から66日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
SUS製ヒンジピン ホシモトSUS製ヒンジピンホシモト
80税込88
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
7,250税込7,975特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所パックテスト 鉛セット共立理化学研究所(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(20回分)
当日出荷
この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定項目測定時間約10分TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L反応時間10分測定回数20回測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
SA18-8ボンブ型 TKGSA18-8ボンブ型TKG(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプボンブ型
ワイヤレスチャイム防水押しボタンセット ELPAワイヤレスチャイム防水押しボタンセットELPA
5,224税込5,746
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売)電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
5,598税込6,158
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
パワーグリップタイミングベルト XL037形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XL037形ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)
709税込780特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
FCR(88)ゴムパイプ500mm (0804-437-0001/0804-991-0000) KEIHINFCR(88)ゴムパイプ500mm (0804-437-0001/0804-991-0000)KEIHIN
849税込934
1個
当日出荷
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器 ELPAワイヤレスチャイム防水押しボタン送信器ELPA
3,132税込3,445
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源単四形乾電池×2本(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×37電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個(500g)
5日以内出荷
ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個(500g)
5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
...