カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)

「37-185-8」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)アンセル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
(30163)*PANELLING 三菱ふそう(30163)*PANELLING三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ) Wera六角棒レンチセット 9本組(インチサイズ)Wera
9,498税込10,448
1セット(9本)
欠品中
独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
付属品ホルダトラスコ品番249-4351セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ)寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42入数(本)9
カラーロングヘクスレンチセット tradカラーロングヘクスレンチセットtrad(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9本組)
当日出荷
ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。
用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ 岡崎精工超硬S軸チャッキングリーマS軸 BCCRシリーズ岡崎精工
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。刃径より細い首径により深穴加工が可能
超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ岡崎精工
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工できます。エンドミルシャンク採用。
ボールベアリング BIGM(丸山製作所)ボールベアリングBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格#6004部品名称ボ-ルベアリング関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.94MB)図解NoMGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.7、MGA185 リアミッション デフクミタテ部品_No.37、MGA185 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA226 リアミッション デフクミタテ部品_No.37、MGA228 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA227 リアミッション デフクミタテ部品_No.37、MGA229 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA229-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA228-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA226 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8、MGA227 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.8
バルブ BIGM(丸山製作所)バルブBIGM(丸山製作所)
649税込714
1個
7日以内出荷
部品名称バルブ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.97MB)図解NoMGA228-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.15、MGA187 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.41、CM220RC エンジンコントロールクミタテ,デンソウクミタテ部品_No.37、MGA228-2 デンソウ(HST右操作)部品_No.8、MGA229 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.15、MGA185 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.12、MGA228-2 デンソウ(HST右操作)部品_No.31、MGA228 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.41、MGA220 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.37、MGA229 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.41、MGA229-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.38、MGA187 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.15、MGA227 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.12、MGA229-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.15、MGA226 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.12、MGA228-2 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.38、MGA228 エンジンコントロール,デンソウ部品_No.15
魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット 和平フレイズ魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット和平フレイズ
7,398税込8,138
1個
26日以内出荷
軽やかなカラーが特徴の「魅せる」フライパン。外面は清潔感のあるホワイト、内面はかわいらしいピンク色でキッチンを明るく華やかに彩ります。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ピンクマーブルコート」。黒く重厚なイメージのマーブルコートですが、華やかなピンクで軽やかさを出しました。汚れが見やすく、洗い残しの心配もありません。調理後のお料理を鍋のまま保存できる専用のシール蓋付。鍋用ガラス蓋のつまみにお玉などのツールを置ける凹みを付けました。調理中の一時置きに便利です。着脱ハンドル・つまみ部分は木目調の特殊加工により、表面をシリコーンでコーティング。気持ちいい触り心地です。
サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210容量(L)鍋:約2.0セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装