カテゴリ
- 自動車純正部品(108)
- 農業機械(60)
- 自転車部品(35)
- バイク純正部品(21)
- トラック純正部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- トヨタ(95)
- ホンダ(84)
- SHINKO(シンコータイヤ)(15)
- ミツビシ(5)
- 日本緑十字社(4)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- 三菱ふそう(4)
- エスコ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ニッサン(3)
- いすゞ自動車(3)
- 日野自動車(3)
- アズワン(2)
- サンドビック(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- CST×ミリオン(2)
- CHAOYANG(2)
- グーリング(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「37-590」の検索結果

ステンレス ワンタッチフック ブロンズ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷下穴をあけた後、プラスドライバーで回しでカンタンに取り付けできる。サビにくいステンレス製(SUS304)用途波板の張り替え(下地:母屋材・アングル)材質SUS304
AC/DCクランプメータワイヤレスセット
HIOKI(日置電機)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)測定可能導体径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ1000Aレンジ:1.5直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
熱中症 応急処置キット
アズワン¥4,498税込¥4,9481組当日出荷熱中症対策に必要な応急処置アイテムを揃えています。軽量で持ち運びに便利なポーチが付属しています。熱中症対処マニュアルが付属しておりうちわとしてもご使用いただけます。瞬間冷却材で瞬時に局所を冷やすことが可能です。またウォーターバッグと冷感タオルを使用して持続的に体を冷やすことができます。経口補水液と梅タブレット入りで水分と塩分補給可能です。
3Mスコッチカル J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781本(1000mm×20m)5日以内出荷3Mの屋外用マーキングフィルムの決定版です。 約5年の耐候性で抜群のコストパフォーマンスを実現した製品です。用途屋外サイン・屋内サイン・カッティング・車両ラッピングに
クライオカラーコード
Thermo Scientific Nalgene¥4,398税込¥4,8381箱(500個)5日以内出荷から6日以内出荷Nunc CryoTubeの識別用カラーコード(キャップはめ込み式)
ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファン付き蜂防護服(手袋セット)
日本緑十字社¥189,800税込¥208,7801組8日以内出荷ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。用途熱中症予防対策に。仕様甲部分4層構造トラスコ品番664-2662セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ色ホワイトサイズフリー連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間