カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- バイク純正部品(32)
- 研磨材(26)
- 農業機械(17)
- 科学研究・開発用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- エンジン工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- バイク部品(7)
- 溶接用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- トラック純正部品(5)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EZO(北日本精機)(22)
- ホンダ(22)
- 新ダイワ(21)
- エスコ(19)
- スズキ(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
- NAKATAKI(11)
- THK(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- 三菱ふそう(6)
- NACHI(不二越)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- バーテック(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- ヤンマー(4)
- ニッサン(4)
- LUKAS(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「37000-1」の検索結果

ゲートバルブロックアウトデバイス
セーフラン安全用品¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷バルブハンドル全体を覆い、パドロック(別売り)を使用してしっかりロックアウト。耐久性のあるABS素材です。用途バルブのロックアウトに。材質ABS色赤
バーキュート パイプクリーンブラシ
バーテック¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。用途パイプ内の洗浄に。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304繰り返し・詰め替え対応
厚手用カートンカッター SECUMAX 370
martor¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷最大厚さ10mmまでの厚手ダンボールを安全に切断できます。スライダー操作により溝幅が6mmから10mmまで拡張するので、普段は刃に指が触れる事はありません。軽量ですが大きな負荷に耐えられる様に設計されています。背中側の突起でカートンテープをカットできます。刃がシールドされているので開梱時に中身を傷つけにくいです。利き手左右どちらも対応可能です。ブレードは交換可能です。用途厚手段ボールの開梱作業、加工作業に。ストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。トラスコ品番724-9153材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼幅(mm)58全長(mm)163高さ(mm)18溝幅(mm)10刃厚(mm)0.63適合替刃3770切り込み深さ(mm)6~10
USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1
日本モレックス(molex)¥239税込¥2631個当日出荷仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 150 V acシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブRoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン室外機 スタンド
大塚刷毛製造¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷防水工事の際、エアコン室外機移動作業を省力化できます。シンプルながら丈夫な設計。先端が針状に加工された脚部により、施工面への影響を最小限に抑え事ができます。用途防水工事用。屋上・ベランダ等での防水作業時に、。エアコン室外機が設置されてい場所でのエアコン室外機用架台として使用。適合積載荷量:約100kg質量(kg)約1.1タイプスタンドタイプ寸法(横×奥行×高さ)(mm)470×295×165
エンザート337型(チップフリー/短寸)
KKVコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
バイオハザードコンテナ
Thermo Fisher Scientific¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナ。一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができ、便利です。ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴があいたりするおそれがありません。血液性病原物質に対する防御性能がOSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030に適合。材質ポリプロピレン
ZIC (R) -pHILIC ガードカラム ポリマー 5μm 20×2.1 mm PEEK製カラム SeQuant (R) 150437 1ST
Merck(メルクミリポア)¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷種別150437 1STアズワン品番61-0318-64
軸付フェルトバフ
LUKAS¥659~税込¥725~1本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
溶接T足32幅
アカギ¥519税込¥5711個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)32表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
バイオハザード廃棄BOX
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷から7日以内出荷一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま、オートクレーブ滅菌可能です(滅菌時はフタを外してください)。廃棄用バックを固定できるバイオハザード物質廃棄用ボックスです。材質PP(ポリプロピレン)規格米国職業安全衛生管理規約(Occupational Safty and Health Administration Standard 29 CFR 1910.1030)準拠
パソコン関連 のぼり旗
イタミアート¥2,098税込¥2,3081枚4日以内出荷ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
バイオハザードコンテナー
Thermo Fisher Scientific¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。材質PP規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
軸付フェルトバフ
LUKAS¥659税込¥7251本翌々日出荷ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム