カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
絞り込み

「3707fc」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子トリマ マキタ電子トリママキタ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
電子制御により安定した回転で作業!高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m])26000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
【修理】電子トリマ (マキタ) 修理【修理】電子トリマ (マキタ)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
スパナ10 マキタスパナ10マキタ(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
適合機種3701、3705、3707F、3707FC、3709、4401、B127、B128、B184、B185、GD0603、906、9803
トリマシュー マキタトリマシューマキタ
3,698税込4,068
1個
欠品中
適合機種3701、3707F/FC、3709、3702、3703
トリマーテーブル スタックスツールストリマーテーブルスタックスツールス(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
替刃式V溝替刃(5入) マキタ替刃式V溝替刃(5入)マキタ
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
替刃式U溝替刃(5入) マキタ替刃式U溝替刃(5入)マキタ
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
替刃式V溝ビット20-6 マキタ替刃式V溝ビット20-6マキタ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)寸法A(mm)20
コロ付ヒョウタン面 マキタコロ付ヒョウタン面マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
軸径(Φmm)6寸法L3(mm)4.5寸法A2(mm)8
コロ付サジ面ビット マキタコロ付サジ面ビットマキタ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
軸径(Φmm)6寸法L2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)8