カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 作業工具(8)
- バイク純正部品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3725z」の検索結果

Z-EAL ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。トラスコ品番387-9429全長(mm)178差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
プッシュボタン式ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L63-Z
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-7)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW63~)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
Z-EAL SQ. 3725/3726シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズのリペアキットです。トラスコ品番556-1045材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-725Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ストローク(mm)725クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-725Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)725クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBG63-725Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)725クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-725Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)725クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-725Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)725クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-725Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)725作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 3725/3726シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3/8"差込角の Z-EAL ラチェットハンドル(ギア数36枚歯用)の リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):3725Z, 3725ZS, 3726Z, 3726ZS, 3725Z-280, 3726Z-280質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL72ギアセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Z-EAL72ギアリペアキットです。適合ラチェットハンドル(72ギア):3725Z 3725ZS 3726Z 3726ZS 3726Z-280 3725Z-280トラスコ品番255-4344差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 Z-EALソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥29,980税込¥32,9781個欠品中狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。(PAT.)トラスコ品番829-2443セット内容メタルケース、21差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.ハンドル内容ラチェットハンドル(3725Z)、クイックスピンナー(3756Z)、ユニバーサルジョイント(3771Z)、スピンナハンドル(3768Z-250)、エクステンションバー(3760Z-75RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、222018年トラスコ掲載ページ4 0089