Mr.ストックマン プラスアルファ 一般型 間口3715mmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)10日以内出荷
扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック69個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ一般型・結露減少屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:2452、全体:2827間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:3795棚1238、1850、2144、2200、2452、2622、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)9.74色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応