カテゴリ
- 手袋(31)
- 清掃用品(11)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAPA(15)
- テラモト(11)
- 原田産業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アンセル(3)
- KSフィルター(3)
- アマノ[手袋](3)
- omron(オムロン)(2)
- 第一計器(2)
- 日動工業(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- Ansell(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- insta360(2)
- ダイヤゴム(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- 長野計器(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「374-05」の検索結果

RG クラッチセット MX
RG(レーシングギア)¥99,980税込¥109,9781セット7日以内出荷から10日以内出荷レースで培われた先進のテクノロジーを集結。ストリートからサーキットまでサポート。【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4色グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応![使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」 アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013357-221216-04.jpg)
使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」
アマノ[手袋]¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)欠品中抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖口:0.06±0.01、中央:0.07±0.01、指先:0.09±0.01全長(mm)約235色ブルー入数(枚)100規格食品衛生検査適合機能抗細菌・抗ウイルス粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス![使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013296-221216-02.jpg)
使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ
アマノ[手袋]¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。材質ニトリルゴム全長(mm)約235色ホワイト入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒)
TOWA(東和コーポレーション)¥999税込¥1,0991双当日出荷背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。機械操作に。倉庫内作業、運送業に。ウインタースポーツ、アウトドアなどに。仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー厚さ(mm)2.4色ブラック規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア)材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応![使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」 アマノ[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013260-221216-02.jpg)
使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」
アマノ[手袋]¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。材質ニトリルゴム全長(mm)約240色ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
FXモップ替糸
テラモト(10件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷水含みに優れた定番のモップです。ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。また他社商品との互換性がございます。用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに材質毛:綿、ポリエステル質量(g)260種類水拭きモップエコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)210×240エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
FXモップ替糸 300g (J)
テラモト(2件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷モップ替糸。清掃効果を高める「弦(つる)」内蔵。強くて細い糸が密集して凹凸のある床もしっかり水拭きできます。糸が左右にはみ出しているので、床や壁を傷つけません。グリーン購入法適合品用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに材質糸:綿・ポリエステル、樹脂:ポリプロピレン質量(g)約300種類水拭きモップエコマーク認定認定寸法(幅W×長さL)(mm)約240×210エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
FXハンドルアルミ伸縮柄
テラモト(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ長さ(mm)1110~1800材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ質量(g)550繰り返し・詰め替え対応
FXブライトラーグ(J)
テラモト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷広い面積をムラなくきれいに拭き上げるマイクロファイバーを使用したモップ。洗濯に強い縫製で耐久性も抜群です。FXブライトラーグホルダーにセットできます。用途モップ糸、モップ替え糸、マイクロファイバー、床清掃に材質マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩ビ(表面)寸法(mm)約130×430質量(g)約150種類フローリングモップ繰り返し・詰め替え対応
FXハンドルアルミ柄 1500mm
テラモト(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式柄長さ(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
FXソフトグリップ L
テラモト(6件のレビュー)¥469税込¥5161袋(2本)当日出荷FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。用途FXハンドル専用グリップ材質NBR・PVC内径(Φmm)25全長L(mm)150外径(Φmm)27繰り返し・詰め替え対応
FX制菌クロス(TioTio)
テラモト(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221枚当日出荷から4日以内出荷優れた制菌力と抗菌防臭(TioTio加工)を兼ね備えたお掃除クロス。汚れの除去はもちろん拭き残しも少ないので作業性は抜群です。速乾性能にも優れているので、お手入れもラクラク。用途クロス材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン寸法(mm)300×400区分新品
FXソフトグリップ M
テラモト(4件のレビュー)¥459税込¥5051袋(2本)当日出荷から4日以内出荷FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。用途FXハンドル専用グリップ材質NBR・PVC全長L(mm)150適合パイプ径(Φmm)22繰り返し・詰め替え対応
フッ素樹脂コーティング浅型バット
フロンケミカル¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61
長野計器¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から32日以内出荷IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
FXメッシュ替糸ループ 制菌 260g
テラモト¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から7日以内出荷制菌加工糸を使用し、衛生効果が高く病院などに最適なモップ替糸。備品や壁に接触しても、傷をつけない。ループ形状とテープ加工で丈夫なモップ糸。制菌加工。用途モップ替え糸、制菌加工、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、病院などに材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、メッシュ:ポリエステル質量(g)約260種類水拭きモップ寸法(幅W×長さL)(mm)約240×240繰り返し・詰め替え対応
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード
ACE GLOVE(エースグローブ)¥529税込¥5821双3日以内出荷から4日以内出荷化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38色グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光
日動工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)
Ansell¥9,998税込¥10,9981袋(25双)当日出荷から39日以内出荷天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18色グリーンタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
MAPA¥339~税込¥373~1双当日出荷ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐薬品手袋 トリオニック522
MAPA¥2,298税込¥2,5281双当日出荷天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5色ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)
Ansell¥6,298税込¥6,9281袋(25双)当日出荷から39日以内出荷快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23色天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492
MAPA¥499税込¥5491双当日出荷機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38色ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650
MAPA¥15,980税込¥17,5781双当日出荷腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X










![使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」 アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013357-221216-04.jpg)
![使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013296-221216-02.jpg)

![使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」 アマノ[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013260-221216-02.jpg)