カテゴリ
- バイク純正部品(152)
- 自動車純正部品(85)
- トラック純正部品(40)
- 切削工具(30)
- 農業機械(22)
- バイク部品(15)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(4)
- 介護用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- CKD(7)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(126)
- いすゞ自動車(7)
- イスカル(6)
- グーリング(6)
- サンドビック(5)
- シングウ(新宮商行)(9)
- スズキ(4)
- スバル(10)
- タンガロイ(6)
- トヨタ(50)
- ホンダ(26)
- 三菱ふそう(18)
- 日野自動車(18)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ全長(mm)200種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から32日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
レバー 1 2HT-83912-01
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番2HT-83912-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
レバー 1 23X-83912-02
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷主な適合純正品番23X-83912-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(1YB9)主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合他社参考品番(キタコ)70-525-64140
FIK/WA ワイヤ-
富士インパルス¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷本体とペダルを連結させる部品対応VY-600-10/FIK-200-10WK/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-300/FIK-450-2/FIK-600-5/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-5/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-200-10/FIK-600-10W/FIK-450-10(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10W/FIK-300-10W/FIK-450-10W/FR-450-10Wアズワン品番62-9106-69構成部品金属部品


モバイルバッテリー 12000mAh PD対応 20W リン酸鉄リチウムイオン電池 おまかせ充電
エレコム¥6,398税込¥7,0381個当日出荷充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用!USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約310規格○PSE 特定以外の電気用品ケーブル長(m)0.5コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×17×159バッテリー充電式リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V、USB-Aは5V定格入力電流(A)2.4/2.22/1.67バッテリー電圧(V)3.2保証期間1年間充電時間(時間)約3※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)12000定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A使用可能回数【くり返し】1000回バッテリー容量(Wh)38.4
エレクトロプライヤー オープンスプリング付
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁翌日出荷1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
アルミフレーム System30
青木精密工業¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
【モタード】アルミ BLU/RED (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
【モタード】アルミ メッキ (フロント)
AC-PERFORMANCELINE¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
【モタード】アルミ BLK/GLD (フロント)
AC-PERFORMANCELINE¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。■リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。■ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。■ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。■カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。■ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
モタード ステンBLK (フロント)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷オフロード&モタードモデル(フロント/リア)。ロングストロークのオフロード車用にガイドチューブを採用したモデル。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70
長野計器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら