カテゴリ
- 介護用品(11)
- 制御機器(6)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- 手袋(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 旭(12)
- RS PRO(3)
- 第一計器(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アンセル(2)
- brembo(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ELPA(1)
- テラモト(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニット(1)
- フロンケミカル(1)
- ヤンマー(1)
- 若泉漆器(1)
- ワイドミュラー(1)
- トヨタ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「374-06」の検索結果

FXライトモップⅡホルダー
テラモト¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷ダスターをセットして使用する薄型で軽く、とても作業しやすいモップホルダー。両端斜めカット形状で拭き残しの多い隅の汚れもすっきり拭けます。 ダスターは指で押し込んでセットできます。 ヘッド裏面はスポンジ付きで、床面への接地感を高めます。用途モップホルダー、ダスター用、ワンタッチでセット可能、セットが簡単材質ベース:アルミ ホルダー:EMMA樹脂 ミニジョイント:ポリプロピレン スポンジ:発泡ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 11GHz最低使用温度 = -65 ℃ボディめっき = 銀コンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンフィルタ RS Pro ファン取付用フィルタ, 83.5 x 83.5mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷仕様フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 80mm寸法 = 83.5 x 83.5mmフレーム材料 = ABSフィルター材料 = PUR長さ = 83.5mm幅 = 83.5mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋 アルファテック 04-005
アンセル¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8色ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
フッ素樹脂コーティング浅型バット
フロンケミカル¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
耐薬品手袋 アルファテック 04-004
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8色ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
アサヒ ソフト食シリコン型 肉型
旭¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。容量(mL)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×26
アサヒ ソフト食シリコン型 鮭切り身型
旭¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷容量(mL)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×30TKG品番9-0416-1201TKG品番(2017)6-0374-1201
アサヒ ソフト食シリコン型 煮物型
旭¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃煮物型の使用例容量(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×102×30
アサヒ ソフト食シリコン型 プチトマト型
旭¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷容量(mL)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×111×25TKG品番9-0416-1001TKG品番(2017)6-0374-1001
アサヒ ソフト食シリコン型 魚型
旭¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。容量(mL)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×27
アサヒ ソフト食シリコン型 野菜型
旭¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。ほうれん草の小鉢 野菜型の使用例容量(mL)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×96×13
アサヒ ソフト食シリコン型 ソテー型
旭¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷容量(mL)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×25TKG品番9-0416-0901TKG品番(2017)6-0374-0901
アサヒ ソフト食シリコン型 トマト型
旭¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃トマト型の使用例容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×27
アサヒ ソフト食シリコン型 エビフライ型
旭¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃エビフライ型の使用例容量(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×118×25
アサヒ ソフト食シリコン型ブロッコリー型
旭¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷容量(mL)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×119×30TKG品番9-0416-1101TKG品番(2017)6-0374-1101
アサヒ ソフト食シリコン型 ハンバーグ型
旭¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷容量(mL)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×25TKG品番9-0416-0801TKG品番(2017)6-0374-0801
アサヒ ソフト食シリコン型 すし型
旭¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質シリコン容量(mL)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×115×25TKG品番9-0416-0701TKG品番(2017)6-0374-0701
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)780エコロジー商品省エネ・長寿命
ブレーキパッド
brembo¥14,195税込¥15,6151箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥11,390~税込¥12,529~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
長手弁当用新仕切
若泉漆器¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂色朱天黒規格9寸寸法(cm)25.4×19.2×3.7耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×食器の種類和食器
【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計
第一計器¥9,798~税込¥10,778~1個6日以内出荷から15日以内出荷接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
ポータブル リープ硬度計TIME5302
TIME¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC測定方向360度