カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 制御機器(4)
- トラック純正部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- BINDER(ビンダー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Kawasaki(1)
- RS PRO(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ジーエルサイエンス(1)
- スズキ(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(10)
- トレード(1)
- ベッセル(1)
- ミツビシ(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(4)
エコロジープロダクト

インデックスプランジャ RS PRO M16
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製仕様ネジサイズ = M16長さ = 54mmRoHS指令(10物質対応)対応
3M ラップフィルム 2080
トレード¥379,800税込¥417,7801本5日以内出荷車両などへのラッピングを目的とした装飾用フィルムです。「つけたまま施工可能」な表面保護フィルム層が、施工時の傷からラップフィルム本体を守ります。柔軟性を有する塩ビフィルムで緩やかな二次曲面、三次曲面等の多様な貼り付け面に対応します。貼り付け時、位置合わせが容易な3M コントロールタック粘着剤を使用しております。加熱による再剥離性を有しています。用途車両ラッピング、デジタルガジェットラッピングに。材質フィルム:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ポジショナブル感圧活性型粘着剤幅(mm)1524厚さ(mm)0.11~0.18(粘着剤含む)
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337429-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥869税込¥9561個7日以内出荷インピーダンス75Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
フェンダ(リヤ) グリーン 35023-0374-290
Kawasaki¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷主な適合純正品番35023-0374-290代表車種KX100FGF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
3M ラップフィルム 1524mm×25m
3M(スリーエム)¥349,800税込¥384,7801本9日以内出荷「つけたまま施工可能」な表面保護フィルム層が、施工時の傷からラップフィルム本体を守ります。柔軟性を有する塩ビフィルムで緩やかな二次曲面、三次曲面等の多様な貼り付け面に対応します。貼り付け時、位置合わせが容易な3M コントロールタック粘着剤を使用しております。加熱による再剥離性を有しています。
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Desk All-in-one DA400 / MAB3 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Desk All-in-one DA400/MAB3取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント
BINDER(ビンダー)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866アズワン品番65-7771-77
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら