カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- メカニカル部品(14)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(8)
- 住設機器(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(24)
- ニッセイ(12)
- 日東工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- KMEW(ケイミュー)(3)
- オーム電機(2)
- 神沢(2)
- サンワサプライ(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- アイシン精機(2)
- 渡辺製作所[住設機器](2)
- SKC(環境測定)(2)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「375k」の検索結果

T-260 ツールセット F/K-375.K-3800
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番788-3234適合機種K400、K3800セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー質量(g)136適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
電源タップ
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
浅形レンジフードファン / 高静圧・丸排気タイプ(75cm幅)
三菱電機¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷質量(kg)16.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ヤギ革ケブラー裏地付き防振 耐衝撃手袋
superior glove(スーペリア)¥7,998~税込¥8,798~1双4日以内出荷ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし入数(双)1機能防振・耐衝撃
電源タップ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。 2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能マグネット付コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、0.75平方メートル×1芯(アース)、仕上り外形寸法 約直径8.5mmアース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり![前幕板(梁対応) WPMH3-75K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899238-260108-02.jpg)
前幕板(梁対応) WPMH3-75K
渡辺製作所[住設機器]¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷前幕板(W750・H500)、ブラック(WFS-***CHM用)材質鋼板質量(kg)5外形寸法(mm)幅750×奥行195×高さ500色(本体)ブラック![前幕板 WPMF3-75K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899037-260108-02.jpg)
前幕板 WPMF3-75K
渡辺製作所[住設機器]¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷前幕板(W750・H500)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)材質鋼板質量(kg)5外形寸法(mm)幅750×奥行80×高さ500色(本体)ブラック
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X375シリーズ
コガネイ¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1375シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1375シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1375シリーズ
コガネイ¥104,980~税込¥115,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1375シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1375シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1375シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X375シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X375シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X375シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)375作動方式複動形
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X375シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X375シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)375作動方式複動形




















![前幕板(梁対応) WPMH3-75K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899238-260108-02.jpg)
![前幕板 WPMF3-75K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899037-260108-02.jpg)