レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機

レンジフードファン浅形 高静圧 丸排気タイプ

電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>150
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全11種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791109V-36K6-BL-L-BK15<弱>32、<強>【50Hz】112/【60Hz】125<SPL><弱>【50Hz】24.50/【60Hz】24、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50190×600×580<弱>【50Hz】190/【60Hz】175、<強>【50Hz】525/【60Hz】495
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791215V-36K6-BL15<弱>32、<強>【50Hz】112/【60Hz】125<SPL><弱>【50Hz】25/【60Hz】24.50、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50190×600×580<弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】550/【60Hz】515
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791249V-37KCP6-BK16<弱>27、<強>【50Hz】102/【60Hz】115<SPL><弱>【50Hz】25/【60Hz】24.50、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50190×700×580<弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】550/【60Hz】515
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791267V-36K6-BL-L15<弱>32、<強>【50Hz】112/【60Hz】125<SPL><弱>【50Hz】24.50/【60Hz】24、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50190×600×580<弱>【50Hz】190/【60Hz】175、<強>【50Hz】525/【60Hz】495
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791538V-37KCP6-L-BK16<弱>27、<強>【50Hz】102/【60Hz】115<SPL><弱>【50Hz】24.50/【60Hz】24、<SPL><強>【50Hz】47.50/【60Hz】46.50190×700×580<弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】525/【60Hz】495
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791669V-37KCP6-L16<弱>27、<強>【50Hz】102/【60Hz】115<SPL><弱>【50Hz】24.50/【60Hz】24、<SPL><強>【50Hz】47.50/【60Hz】46.50190×700×580<弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】525/【60Hz】495
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791888V-36K715<弱>【50Hz】23/【60Hz】25、<強>【50Hz】109/【60Hz】122<SPL><弱>22、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45190×600×580<弱>150、<強>【50Hz】540/【60Hz】510
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791906V-375K716.5<弱>【50Hz】23/【60Hz】25、<強>【50Hz】109/【60Hz】122<SPL><弱>22、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45190×750×580<弱>150、<強>【50Hz】540/【60Hz】510
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791967V-37KCP616<弱>27、<強>【50Hz】102/【60Hz】115<SPL><弱>【50Hz】25/【60Hz】24.50、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50190×700×580<弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】550/【60Hz】515
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792001V-36K6-BL-BK15<弱>32、<強>【50Hz】112/【60Hz】125<SPL><弱>【50Hz】25/【60Hz】24.50、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45.50190×600×580<弱>【50Hz】200/【60Hz】185、<強>【50Hz】550/【60Hz】515
¥105,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81792247V-39K718<弱>【50Hz】23/【60Hz】25、<強>【50Hz】109/【60Hz】122<SPL><弱>22<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】45190×900×580<弱>150<強>【50Hz】540/【60Hz】510
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする