カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「375l100」の検索結果

タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥7,520~税込¥8,272~1セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-375Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)375クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類K59W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L100-Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具基本形磁石内蔵有無有
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-375Z)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)375作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
自在方向転換機 CT型ボールキャスタ付方向転換機 CT-B
メイキコウ¥36,480~税込¥40,128~1個21日以内出荷特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。用途共通仕様:キャスタ1個当たりの許容積載質量 30kg
自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A
メイキコウ¥32,490~税込¥35,739~1個26日以内出荷特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBG100-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個29日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-375Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)375クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-375Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)375作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF100-3~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100