カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,647)
  • 厨房用品(361)
  • メカニカル部品(275)
  • バイク部品(227)
  • 科学研究・開発用品(220)
  • 作業工具(197)
  • オフィス家具(147)
  • 保管用品(133)
  • 卓上消耗品(129)
  • 制御機器(122)
  • 物流用品(104)
  • 店舗什器・備品(104)
  • 医療(104)
  • 電気材料(94)
  • 建築金物(88)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(83)
  • 空調・電設資材(69)
  • 清掃用品(65)
  • 測定用品(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • 切削工具(58)
  • 事務用品(57)
  • 機構部品(56)
  • 学童・教育用品(45)
  • 自動車補修部品(44)
  • 日用品(40)
  • 家電(40)
  • 梱包用品(36)
  • 防犯用品(36)
  • 住設機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 照明(33)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 自転車部品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 介護用品(24)
  • 安全用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 電動工具(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 安全標識(16)
  • テープ(14)
  • 防災用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 農具(14)
  • カー用品(13)
  • 作業服(13)
  • 農業機械(13)
  • 溶接用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 研磨材(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 安全保護具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • エンジン工具(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • バイク純正部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)

「375mm」の検索結果

関連キーワード
5,290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
375mm モンキーレンチ エスコ375mm モンキーレンチエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43全長(mm)375エスコ品番EA530B-375寸法D(mm)20.0寸法B(mm)43寸法C(mm)14.0
375mm/44mm モンキーレンチ エスコ375mm/44mm モンキーレンチエスコ
4,940税込5,434
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-375
350-375mm フックレンチ エスコ350-375mm フックレンチエスコ
61,900税込68,090
1個
翌日出荷
全長(mm)735爪形状フック形エスコ品番EA613XD-24商品構成単品
手斧用アッシュウッドハンドル375mm BAHCO(バーコ)手斧用アッシュウッドハンドル375mmBAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-1301
375mm/46mm モンキーレンチ(ノンスパーキング) エスコ375mm/46mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)375質量(g)1415口幅(mm)46
1/2"sqx375mm スピンナーハンドル エスコ1/2"sqx375mm スピンナーハンドルエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CR-102
375mm 1/2SQ スピンナーハンドル エスコ375mm 1/2SQ スピンナーハンドルエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)375エスコ品番EA617DR-375
82x375mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ82x375mm モーターレンチ(ステンレス製)エスコ
20,500税込22,550
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)375質量(g)1430口幅(mm)82アズワン品番64-2219-05
375mm スライドプーラー(3本爪) エスコ375mm スライドプーラー(3本爪)エスコ
240,700税込264,770
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500材質ドイツ鋼質量(kg)17.8引張強度15t最大径(Φmm)375アズワン品番64-2213-39爪厚さ(mm)5-20
9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-23
46x375mm モンキーレンチ(ステンレス製) エスコ46x375mm モンキーレンチ(ステンレス製)エスコ
23,500税込25,850
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)375質量(g)1410口幅(mm)46アズワン品番64-2219-01
375mm/82mm モーターレンチ(ノンスパーキング) エスコ375mm/82mm モーターレンチ(ノンスパーキング)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)375質量(g)1300口幅(mm)82
375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式) エスコ375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)エスコ
19,800税込21,780
1個
当日出荷
エスコ品番EA991E-3
75x375mm 角ふち(雄/灰) エスコ75x375mm 角ふち(雄/灰)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途EA997RX-20、-25、-30用ふち材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×375仕様角ふちオスエスコ品番EA997RX-21厚さ(mm)約17質量(g)約146
75x375mm 角ふち(雌/灰) エスコ75x375mm 角ふち(雌/灰)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途EA997RX-20、-25、-30用ふち材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×375仕様角ふちメスエスコ品番EA997RX-22厚さ(mm)約17質量(g)約152
(H7663)ラバー,ブレード (375MM) ホンダ(H7663)ラバー,ブレード (375MM)ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
1000V絶縁仕様モンキーレンチ 375mm BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様モンキーレンチ 375mmBAHCO(バーコ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
全長(mm)375トラスコ品番438-0592質量(kg)1
Φ160x375mm 玉ひしゃく(ステンレス製) エスコΦ160x375mm 玉ひしゃく(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ160×375容量(mL)1000cc深さ(mm)75アズワン品番64-7989-78
170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル エスコ170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドルエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-5軸径(Φmm)6サイズミドル種類ハンドル材質(軸)スチール材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)170(W)×375(H)
90x375mm 超硬付ケレン棒 エスコ90x375mm 超硬付ケレン棒エスコ
4,640税込5,104
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)375刃幅(mm)90アズワン品番64-7870-60
50x375mm 超硬付ケレン棒 エスコ50x375mm 超硬付ケレン棒エスコ
3,360税込3,696
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)375刃幅(mm)50アズワン品番64-7870-58
(76630)ブレード,ウインドシールドワイパー (375MM) (ジヨシユセキガワ) ホンダ(76630)ブレード,ウインドシールドワイパー (375MM) (ジヨシユセキガワ)ホンダ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
375mm 3本爪プーラー(喰付強化型) エスコ375mm 3本爪プーラー(喰付強化型)エスコ
151,000税込166,100
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:275mmセンターボルトサイズ(mm):5/8"×260センターボルトヘッドサイズ(mm):24外抜き能力(mm):375材質ドイツ鋼質量(kg)6.0引張強度9.5t最大径(Φmm)375爪数3本アズワン品番64-2213-57
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm ケルヒャーパッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mmケルヒャー
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
Post Box High Security 375mm H SecurikeyPost Box High Security 375mm HSecurikey
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。ユーロプロファイルの「ワンキーシステム」との統合に最適です 頑丈な粉体コーティング仕上げの高品質亜鉛めっきスチールプレート製です ヒンジ付きのガタ音防止ふた LID を備えた TOP ローディング A4 レタースロットです ヒンジ付きのフルハイトサイドドアにより、ポストへのアクセスが容易 ユーロプロファイルシリンダ用セキュリティデッドロック及び 3 つのキーが装備されています あらゆる平らな面に取り付けるのに適しています
仕様●モデル:BSPBHS375PHZCYL●高さ:375 mm●幅:300mm●奥行き(深さ):120 mm●重さ:6.3kg●コード番号:187-5361アズワン品番65-7920-31
RS PRO パーツケース 高さ:375mm 区画数:16, 奥行:325mm RS PRORS PRO パーツケース 高さ:375mm 区画数:16, 奥行:325mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
区画数 = 16高さ = 375mm奥行 = 325mm深さ = 70mm調節可能な仕切り = あり透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 透明、 グレー、 緑フォーム = なしRS Pro ポリプロピレン製コンポーネントケース収納ボックスです. RS Pro の頑丈なポリプロピレン製コンポーネントケースには、透明な耐衝撃性 LID ふたが付いてこれらの収納ボックスには、小型部品の保管や運搬に最適な取り外し可能なコンパートメントがあります。ふたが透明なので、内部のすべての部品を簡単に確認でき、ふた LID が不要です。 コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 以下のサイズを用意 ; 7674960 7674960 - プラスチック製収納ボックス( 10 個のインサート付き)、 325 mm x 275 mm x 70 mm ; 7674964 7674964 - プラスチック製収納ボックス( 16 個のインサート: 375 mm x 325 mm x 70 mm ; 7674973 7674973 - プラスチック収納ボックス( 21 個のインサート付き)、 425 mm x 375 mm x 70 mm RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。特長と利点:. コンポーネントを小型で収納できるプラスチック製コンパートメントボックスです 取り外し可能なインサートにはふたが 1 つ付いてい サイドロックで確実に持ち運び可能 持ち運びしやすいハンドル付き 作業場やガレージに最適です . 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。 コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。
RS PRO パーツケース 高さ:425mm 区画数:21, 奥行:375mm RS PRORS PRO パーツケース 高さ:425mm 区画数:21, 奥行:375mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
区画数 = 21高さ = 425mm奥行 = 375mm深さ = 70mm調節可能な仕切り = あり透明な蓋 = あり材質 = PP色 = 透明、 グレー、 緑フォーム = なしRS Pro ポリプロピレン製コンポーネントケース収納ボックスです. RS Pro の頑丈なポリプロピレン製コンポーネントケースには、透明な耐衝撃性 LID ふたが付いてこれらの収納ボックスには、小型部品の保管や運搬に最適な取り外し可能なコンパートメントがあります。ふたが透明なので、内部のすべての部品を簡単に確認でき、ふた LID が不要です。 コンパートメントボックス(整理ケース)には、電子部品、ねじ、ワッシャ、 DIY ビット、クラフト材料、その他多くのアクセサリなど、さまざまなアイテムを収納できます。 以下のサイズを用意 ; 7674960 7674960 - プラスチック製収納ボックス( 10 個のインサート付き)、 325 mm x 275 mm x 70 mm ; 7674964 7674964 - プラスチック製収納ボックス( 16 個のインサート: 375 mm x 325 mm x 70 mm ; 7674973 7674973 - プラスチック収納ボックス( 21 個のインサート付き)、 425 mm x 375 mm x 70 mm RS Pro では、さまざまな収納要件に適合する各種サイズの収納ボックス及びコンポーネントボックスを取り揃えています。特長と利点:. コンポーネントを小型で収納できるプラスチック製コンパートメントボックスです 取り外し可能なインサートにはふたが 1 つ付いてい サイドロックで確実に持ち運び可能 持ち運びしやすいハンドル付き 作業場やガレージに最適です . 代表的用途. この RS Pro の小型コンパートメントボックスは、電気技師や電子エンジニアが小型コンポーネントの収納、整理、輸送を行うのに最適です。 コンパートメントボックスは調整可能で、必要に応じて引き出しにきちんと収納できるため、小型のアイテムや大型のアイテムを保管するのに最適なソリューションです。これらのボックスは、ねじ、ナット、ピン、小型電子機器や工具を整理するのに最適で、一般的にユーザーの収納ニーズに適した仕切りが付属します。コンパートメントボックスは、作業場、ラボ、自動車修理工場などの専門家によって一般的に使用されますが、ビーズ、ボタンなどの工芸品の整理に最適なソリューションを求める愛好家によっても使用されます。よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスには透明な LID が付いています。
パッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個 ケルヒャーパッド取付ディスク 375mm BD 75ヘッド用 1個ケルヒャー
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
大型搭乗式の床洗浄機用のパッド取付ディスク。375mm。BD 75ヘッド用。1個。※使用に際しては2個必要です。
ステンレスふるい 200Φ×60 サンポーステンレスふるい 200Φ×60サンポー(14件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)60材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:375mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1513アズワン品番65-7881-61
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:375mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0925材質ポリウレタンアズワン品番65-7886-40
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:375mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0103アズワン品番65-7878-52
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 10mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 75 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:375mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9865アズワン品番65-7880-26
結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
63,980税込70,378
1袋(250個)
7日以内出荷
HellermannTyton の両側にギザ付きケーブルタイです。BHT - 丸型ヘッド付きで広いベアリング面積に対応します。BHT375 (中央位置)。CT シリーズと DE シリーズは、狭いスペースにも対応する小さな角型ヘッドを備えています。ツールでテンションを調整します。この「シャーシタイ」は、1 つの穴を使用することで、自動車、トラック、重機市場で広く使用されています。たとえば、トラックのフレームレールの穴の両側にアクセスできる用途に最適です。両側にギザ付きケーブルタイ BHT - 丸型ヘッド付き
仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:BHT375●コード番号:215-8995アズワン品番65-7427-76
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:375mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1512アズワン品番65-7886-01
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタンOptibelt
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:375mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1781材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-50
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 375 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 375 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:375mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2878アズワン品番65-8003-81
結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(50個)
7日以内出荷
単一穴アセンブリ用の固定タイです1 つの穴アセンブリ用の固定タイです 耐熱性でハロゲンフリーです 両エッジにはギザが付いているので、どちらの側からでもケーブルを挿入できます 加工ツールで締めるまで解除できます BHT シリーズ、丸頭 / 中央窪みがあります 小型の角形ヘッドを備えた CT シリーズです 防火特性は UL94 V2 に適合しています
仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:BHT375M●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7371-07
結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,698税込9,568
1袋(50個)
7日以内出荷
固定ストラップボード穴取り付け用固定ストラップ。 ケーブルより線をシャーシ又はスルーパーティションに固定するのに最適です。 見栄えのよい、整形式のストランドを作成するために使用します。
仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT375●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mmアズワン品番65-7371-54
...