カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「38-es」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルノート マルマン

    スパイラルノート

    マルマン
    309税込340
    1冊
    当日出荷
    スパイラルノート ベーシックは書きやすさ、使いやすさを 追求した繰り返し使いたくなる新しい定番ノートです。 実用性、デザイン性に優れた表紙。 安全なコイルループ製本。
    用紙筆記用紙6.5mm罫罫幅(mm)6.5用紙厚(g/m2)70製本スパイラル(コイルループ)ミシン目
  • クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタ

    クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ

    ニッタ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
    使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体空気
  • ピンセット交換パッド SIPEL

    ピンセット交換パッド

    SIPEL
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
  • スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
    材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

    ユニカ(17件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

    ユニカ(9件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

    ユニカ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)

    ユニカ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
  • 3/4"sqx38mm ソケット エスコ

    3/4"sqx38mm ソケット

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA687ES-38
  • エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星

    エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT

    三ツ星
    39,980税込43,978
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
    用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
  • ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用 三菱電機

    ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1式
    7日以内出荷
    腐食に強い ステンレス
    適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
  • コネクタケース BIGM(丸山製作所)

    コネクタケース

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コネクタケース図解NoMBS235SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MBS305R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MBS261E 付属品部品_No.9、MBS235R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MBS235R 付属品部品_No.10、MBS305SP 付属品 部品_No.10、MBS261ES-PL2 付属品部品_No.10、MBS325R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MBS235SP 付属品部品_No.10、MBS2640D 付属品部品_No.10、MBS325R 付属品部品_No.10、MBS2640D エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MBS265R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MBS305R 付属品部品_No.10、MBS265R 付属品部品_No.10、MBS265SP 付属品部品_No.10、MBS231E 付属品部品_No.9、MBS305SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格0.6-15L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW3SF22ES 部品_No.38、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.38、MW3SF22ELS 部品_No.39
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンサツク図解NoMW1SP05E 部品_No.39、MW1SP05ES 部品_No.38
  • コルゲートチユーブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ71000Lスリツト部品名称コルゲートチユーブ図解NoMBS261ES-PL2 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.38
  • Oリング P8 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P8

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P8部品名称Oリング P8図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.52、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.12、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.65、MW2531 部品_No.38、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.11、RE6710 部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.8、MW2530 工業用ポンプ部品_No.29、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.33、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.52、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.53、MW2540 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.38、MW3SF30E(2005) 部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.57、MW2530(8X7) 部品_No.38、MW2540(8X7) 部品 Oリング P8_No.38、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.52、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.54、MW3501K 部品 Oリング P8_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.63、MW3SF29EL(2005) 部品_No.54、MW2530(2004) 部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.53、UL1030P 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.55、MW60035(2004) 部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.55
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    13,980税込15,378
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3