カテゴリ
- 農業機械(889)
- ねじ・ボルト・釘(176)
- メカニカル部品(150)
- 制御機器(110)
- パソコン/周辺機器(82)
- 空調・照明・電設資材(75)
- 自動車補修部品(74)
- 作業工具(74)
- 作業服(67)
- 物流用品(63)
- 切削工具(59)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- バイク部品(55)
- 電動工具(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 科学研究・開発用品(35)
- 厨房用品(34)
- 機構部品(33)
- 店舗什器・備品(30)
- 建築金物(30)
- 事務用品(30)
- オフィス家具(29)
- 介護用品(29)
- 電気材料(27)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 学童・教育用品(17)
- 卓上消耗品(15)
- 日用品(15)
- 清掃用品(14)
- 測定用品(13)
- バッテリー・電装(11)
- 農業・園芸資材(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 安全標識(8)
- 防犯用品(8)
- 住設機器(8)
- カー用品(8)
- 家電(8)
- 溶接用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 梱包用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 安全保護具(5)
- 縫製用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(856)
- 大阪魂(151)
- フェリック(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- 三木プーリ(45)
- NAKANO(34)
- AFAM(アファム)(33)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(29)
- KITO(キトー)(28)
- ホンダ(27)
- RS PRO(25)
- LEPLUS NEXT(24)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- 三菱電機(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- KANA(片山チエン)(19)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- SIBATA(柴田科学)(17)
- エスコ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「38×38」の検索結果

結束固定ベース 耐候タイプ
(69件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色黒材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
結束固定ベース
(52件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色白推奨静荷重(N[g])2[204]
双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)
東信製作所(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ガーデンアグリパイプ用自在クランプ
DAIM(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプトラスコ品番855-1526材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
DAIM(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷Φ33mmパイプを直角に固定します。仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプトラスコ品番855-1525材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(35件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(72件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル BGA 38mmX38mm
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7456
車椅子用アクションパッド ハイブリッドタイプ#703838 38×38×2.1cm
アクションジャパン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷世界67ヶ国50年以上の販売実績!材質特殊ポリウレタン+アクションパッド カバー付きサイズ(cm)〇D38×W38×H2.1
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥819税込¥9011パック(20個)当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄ねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥478税込¥5261パック(7個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(380本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(45個)当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥419税込¥4611パック(9個)当日出荷種別全ねじ材質鉄寸法S(mm)17表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法K(mm)6ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
勘定科目印 単品(その他)
サンビー(7件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。色ホワイトタイプその他寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
...



















![38x38mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510701-180823-02.jpg)