カテゴリ
- バイク部品(10)
- 電気材料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「38301mr7004」の検索結果

LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13
MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
変換ハーネス(カプラー)
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
ワイドワットウインカーリレー
POSH Faith(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)
MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)電圧(V)12最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
コルゲートチューブ
(749件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
HONDA 変換カプラー
POSH Faith¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ウインカー変換カプラーコードセット(ホンダコネクター式) ホンダコネクター式 (’99~’03)CB400SF SPEC/Ⅱ・X-11主な適合車種CB400SF(-03)/SPEC2・X-11
コネクタ変換ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
高性能ICウインカーリレー
PMC(14件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。定格電力(W)最大40
フラッシャーリレー(LED対応)
KITACO(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。適合キタコ補修部品
ウインカーリレー ハザード機能付き
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。