カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)

「39-00-0038」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャストKIJIMA(キジマ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
Android13搭載 4G対応モバイルターミナル NewlandAndroid13搭載 4G対応モバイルターミナルNewland
78,980税込86,878
1台
当日出荷
Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ日本モレックス(molex)
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ日本モレックス(molex)
199税込219
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング(32308) Koyo(光洋シーリングテクノ)ベアリング(32308)Koyo(光洋シーリングテクノ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
適合メーカーISUZU、MMC、NISSAN主な適合純正品番1-09812-039・1-09812-039-0・40215-C0400・1-09812-038・MS556584・1-09812-038-0・40215-59508
4.2mmピッチコンタクト 日本モレックス(molex)4.2mmピッチコンタクト日本モレックス(molex)
10税込11
1本
5日以内出荷
モレックス製のコネクター用ソケットコンタクト(メスピン)です。適合ハウジングは5557、51010です。 1個入り1パッケージ単位です。
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ターミナル適合電線AWG18~24RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5557, 51010
Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 10極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 10極, 1列 オス 1.27mmピッチ日本モレックス(molex)
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 10 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ PICOFLEXシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:Picoflex●シリーズ番号:90814●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなしRoHS指令(10物質対応)対応
Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 6極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 6極, 1列 オス 1.27mmピッチ日本モレックス(molex)
229税込252
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 6 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)131幅(mm)74高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応