カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「39-00-0077」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー (1N) MAZDA(マツダ)

    ストッパー (1N)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ

    エクセン
    73,980税込81,378
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
    使用温度範囲(℃)5~60対応材質薬品/食品適合チューブΦ8×Φ6空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
  • リアスチールスプロケット 530-39 14902-39 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-39 14902-39

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14902-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] GS1200SS 01-06。スズキ[SUZUKI] GSF1200/BANDIT1200 [バンディット GV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95-99。スズキ[SUZUKI] INAZUMA1200 [イナズマ1200 GV76A] 98-03。スズキ[SUZUKI] GSX750E 80-83。スズキ[SUZUKI] GSX750S KATANA [カタナ] 82-83。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 92-95。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 90-91。スズキ[SUZUKI] GSX400F/FS IMPULSE [インパルス] 82